Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 2m USB 3.2 Typ A an B Kabel, 5GBit/s, Anthra Line USB Typ A Stecker an B Stecker (36742)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-4373818
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36742
EAN/GTIN:
     4002888367424
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
USB-Version  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
AWG Kabelgröße  24/28/30
Stecker-Material  Gold
Kontaktmaterial  Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Magnetisch abgeschirmt  Ja
Kabelmantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial  Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders  Aluminium
Material Stecker-Gehäuse  Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate  5000 Mbit/s
Kabeltyp  Round cable
Nominale Abschwächung  0.5-5m: 0.5MHz-7.5GHz
Zertifizierung  RoHS, REACH, UL
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  5,5 mm
Biegeradius (min.)  4,8 cm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)  15,5 x 35 x 7,8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)  12,2 x 35 x 13,5 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Polybag
  
Sonstige Funktionen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  0 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/28/30
Stecker-Material:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders:
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Kabeltyp:
Round cable
Nominale Abschwächung:
0.5-5m: 0.5MHz-7.5GHz
Zertifizierung:
RoHS, REACH, UL
Kabeldurchmesser:
5,5 mm
Biegeradius (min.):
4,8 cm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH):
15,5 x 35 x 7,8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH):
12,2 x 35 x 13,5 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 2m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 36742, lindy, stecker, anthra, kabel, line, 5gbits, gen1, 5gbit/s, 5gbit, usbkabel, usba, usbb, 2.00, schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,99*
€ 5,85*
1 Tag
40
€ 10,00*
ab € 4,00*
€ 5,87*
€ 4,50*
ab € 4,04*
€ 5,92*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 6,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,24*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.