Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 1m USB 3.2 Typ A an B Kabel, 5GBit/s, Anthra Line USB Typ A Stecker an B Stecker (36741)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36741 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Lindy 36741 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Lindy 36741 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4373817
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36741
EAN/GTIN:
     4002888367417
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
USB-Version  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
AWG Kabelgröße  24/28/30
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Kabelmantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial  Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate  5000 Mbit/s
Zertifizierung  RoHS, REACH, UL
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  5,5 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Polybag
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/28/30
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Zertifizierung:
RoHS, REACH, UL
Kabeldurchmesser:
5,5 mm
Verpackungsart:
Polybag
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 1,0m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 36741, lindy, stecker, kabel, anthra, line, 5gbits, gen1, 5gbit/s, 5gbit, type, cable, usbkabel, usba, usbb, 1.00, schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,50*
€ 5,13*
1 Tag
49
€ 10,00*
ab € 3,51*
€ 5,14*
€ 4,50*
ab € 3,55*
€ 5,19*
3 Tage
9
€ 4,90*
ab € 3,76*
€ 5,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,95*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.