Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Black 5 meter U/UTP CAT6A patch cable cross with RJ45 connectors. Cat6a u/utp cross bk/rd 5.00m (IB6205)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CAT6A UTP cross-over 5m Netzwerkkabel U/UTP (UTP)
ACT CAT6A UTP cross-over 5m Netzwerkkabel U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-4369548
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB6205
EAN/GTIN:
     8716065276374
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel 5m
crossover kabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5 m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  U/UTP (UTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse  Gold
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Mantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse:
Gold
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel cat 6a, u/utp, cat6a, cross, ib6205, 6205, uutp, black, meter, patch, cable, with, rj45, connectors, connectors., bk/rd, 5.00m, bkrd, 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.