| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4368360 Herst.-Nr.: SB2408 EAN/GTIN: 8716065188905 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Kabellänge | 1,8 m | Anschluss 1 | USB A | Anschluss 2 | USB B | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Produktfarbe | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 1,8 m | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | USB B | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, male, sb2408, 2408, männlich, mnnlich, aansluitkabel, haaks, angled, 1.8m, schwarz, kabel |
| | |
| |