| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4368359 Herst.-Nr.: SB2401 EAN/GTIN: 8716065188868 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Kabellänge | 1 m | Anschluss 1 | USB A | Anschluss 2 | USB B | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Produktfarbe | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 1 m | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | USB B | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,0m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, male, sb2401, 2401, männlich, mnnlich, aansluitkabel, connection, cable, black, 1.0m, schwarz, kabel |
| | |
| |