Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Black 2 meter LSZH F/UTP CAT5E patch cable cross with RJ45 connectors. C5e f/utp lszh cross bk 2.00m (IB5102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FTP Category 5E Black w/ Red Boots, Cross-Over 2.0m Netzwerkkabel Schwarz 2 m
ACT FTP Category 5E Black w/ Red Boots, Cross-Over 2.0m Netzwerkkabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     2753I-4367663
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB5102
EAN/GTIN:
     8716065128574
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 2m
crossover kabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  2 m
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Kabelfarbe  Schwarz
Beschichtung Verbindungsanschlüsse  Gold
Kabeltyp  CAT5e
  
Weitere Spezifikationen  
UNSPSC-Code  43173608

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
2 m
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Kabelfarbe:
Schwarz
Beschichtung Verbindungsanschlüsse:
Gold
Kabeltyp:
CAT5e
UNSPSC-Code:
43173608
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel f/utp, lszh, f/utp, cross, ib5102, 5102, futp, black, meter, cat5e, patch, cable, with, rj45, connectors, connectors., 2.00m, 200m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.