Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2419H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - HDMI, VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service [Energieklasse D]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-4330650
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2419H
EAN/GTIN:
     5397184092392
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  Dell P2419H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - HDMI, VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service [Energieklasse D]
Gruppe  Monitore
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  DELL-P2419H
Modell  P2419H
EAN/UPC  8592978176136

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell P2419H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse  D
Energieverbrauch pro Jahr  29 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  20 W
Leistungsmerkmale  USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch  0.275 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1
Reaktionszeit  8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung  Plug and Play, DDC/CI, RoHS, TCO Displays, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2
Services im Bundle  3 Jahre Advanced Exchange-Service
Entwickelt für  Latitude 7400 2-in-1; XPS 13 9380, 15 9570

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse  D
Energieverbrauch pro Jahr  29 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  20 W
Diagonalabmessung  61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche  60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte  USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch  0.275 mm
Ppi  92
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Vertikale Bildwiederholrate  50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen  Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten  72% (CIE 1931)-Farbskala, LED-Randlichtsystem, Dell Custom Color, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Dell ComfortView, arsenfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm - mit Fuß
  
Konnektivität  
Schnittstellen  DisplayPort
VGA
HDMI
USB 3.0 Upstream (Typ B)
2 x USB 3.0 Downstream (Typ A)
2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel  -5/+21
Schwenkwinkel  90
Rotationswinkel  180
Höheneinstellung  130 mm
VESA-Halterung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel  1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play, DDC/CI, RoHS, TCO Displays, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)  0.3 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Mitgelieferte Software  Dell Display Manager
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen und Gewicht  Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 4.28 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 3.26 kg
Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 16.6 cm - Höhe: 35.61 cm
  
Abmessungen und Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  7.1 kg
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Latitude 7400 2-in-1
Dell XPS 13 9380, 15 9570

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,1 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse:
D
Energieverbrauch pro Jahr:
29 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
20 W
Diagonalabmessung:
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche:
60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte:
USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp:
IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch:
0.275 mm
Ppi:
92
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrast:
1000:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Einstellungen der Anzeigeposition:
Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel:
-5/+21
Schwenkwinkel:
90
Rotationswinkel:
180
Höheneinstellung:
130 mm
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus):
0.3 Watt
Mitgelieferte Software:
Dell Display Manager
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Transportgewicht:
7.1 kg
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Entwickelt für:
Dell Latitude 7400 2-in-1 , Dell XPS 13 9380, 15 9570
Energieeffizienz:
D
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, dell monitor p2419h 24", dell monitore, dell monitor p2419h, dell, 1080, 1920, 2419, p2419h, 210apwu, apwu, 61cm, 24''/1920x1080/dp/vga/hdmi/usb/pivot, ledmonitor, 23.8", sichtbar, full, 1080p, hdmi, displayport, jahre, advanced, exchangeservice, [energieklasse, dellp2419h, 241920x1080dpvgahdmiusbpivot, energieklasse, 24'', 1920x1080, pivot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 283,13*
€ 323,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 309,19*
€ 351,91*
5 Tage
69
€ 1,00*
ab € 308,40*
€ 351,93*
8 Tage
142
Frei Haus
ab € 311,91*
€ 369,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,91*
€ 418,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,56*
€ 395,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.