Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Falcon X4 - Datenerfassungsterminal - robust - Win Embedded Compact 7 - 8 GB - 8.9 cm (3.5") (945550006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4316456
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     945550006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Falcon X4 - Datenerfassungsterminal - robust - Win Embedded Compact 7 - 8 GB - 8.9 cm (3.5") Farbe TFT (240 x 320) - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  945550006
Modell  Falcon X4
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Falcon X4 - Datenerfassungsterminal - Win Embedded Compact 7 - 8 GB - 8.9 cm (3.5")
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Microsoft Windows Embedded Compact 7
Display  8.9 cm (3.5") Farbe TFT - 240 x 320
Prozessor  Texas Instruments OMAP 4
Prozessor-Taktfrequenz  1 GHz
Speicherkapazität  8 GB
RAM  1 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
Barcodelesegerät  Ja (2D-Imager)
Barcodes  GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites, Intelligent Mail Barcode, USPS 4-state (US4CB), GS1-128 Composites
Besonderheiten  USB-Host
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.8 cm x 16.8 cm x 22.5 cm
Gewicht  668 g
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Microsoft Windows Embedded Compact 7
  
Display  
Typ  8.9 cm (3.5") Farbe TFT (Reflexionsvermögen)
Auflösung  240 x 320
Blendentyp  Erhoben
Merkmale  Bei Einfall von Sonnenlicht lesbar
  
Prozessor  
Prozessor  Texas Instruments OMAP 4
Prozessor-Taktfrequenz  1 GHz
  
Speicher  
Speicherkapazität  8 GB
RAM  1 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität  32 GB
  
Kommunikationsformen  
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  CCXv4
  
Multimedia  
Audio  Mikrofon, Lautsprecher
  
Eingabegerät  
Typ  Touchscreen, numerische Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Tastenanzahl  29
  
Barcodes  
Barcodelesegerät  Ja
Scanelementtyp  2D-Imager
Barcodes  GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites, Intelligent Mail Barcode, USPS 4-state (US4CB), GS1-128 Composites
Max. Gebrauchsdistanz  74 cm
Min. Strichcodesymbolbreite  2.5 mil
  
Software  
Vorinstallierte Software  Wavelink Avalanche, Wavelink Terminal Emulation, Datalogic Windows SDK, Datalogic Pal Application Library, Datalogic xPlatform Utility, Datalogic Desktop Utility
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x microSDHC
Schnittstellen  1 x USB
1 x serial RS-232
USB-Host  Ja
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  5200 mAh
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Stoßfest, Green Spot-Technologie, Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, MIMO-Technologie
Zubehör im Lieferumfang  Pistolengriff
Kennzeichnung  IP65, 21 CFR 1040.10, IEC/EN 62471, EU RoHS, IEC 68-2-32, IEC/EN 60825-1
Lokalisierung  Europa
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.8 cm
Tiefe  16.8 cm
Höhe  22.5 cm
Gewicht  668 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Min. Lagertemperatur  -30 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem:
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Typ:
8.9 cm (3.5") Farbe TFT (Reflexionsvermögen)
Auflösung:
240 x 320
Blendentyp:
Erhoben
Merkmale:
Bei Einfall von Sonnenlicht lesbar
Prozessor:
Texas Instruments OMAP 4
Prozessor-Taktfrequenz:
1 GHz
Speicherkapazität:
8 GB
RAM:
1 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität:
32 GB
Wireless Connectivity:
802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
CCXv4
Audio:
Mikrofon, Lautsprecher
Tastenanzahl:
29
Barcodelesegerät:
Ja
Scanelementtyp:
2D-Imager
Max. Gebrauchsdistanz:
74 cm
Min. Strichcodesymbolbreite:
2.5 mil
Erweiterung Steckplatz:
1 x microSDHC
Schnittstellen:
1 x USB , 1 x serial RS-232
USB-Host:
Ja
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
5200 mAh
Zubehör im Lieferumfang:
Pistolengriff
Lokalisierung:
Europa
Breite:
8.8 cm
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
22.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Min. Lagertemperatur:
-30 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, datalogic handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, datalogic, 945550006, falcon, wifi, embedded, compact, bluetooth, imager, datenerfassungsterminal, robust, 3.5", farbe, barcodeleser, 2dimager, usbhost, microsdsteckplatz, host, microsd, steckplatz, 1gb/8gb, green, spot, wlan, 1gb8gb, flash, pistol
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.277,77*
€ 1.383,30*
€ 1,00*
ab € 1.273,89*
€ 1.384,36*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.358,61*
€ 1.484,65*
5 Tage
22
€ 7,90*
ab € 1.431,19*
€ 1.652,91*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.424,77*
€ 1.661,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,65*
€ 1.766,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,76*
€ 1.756,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,81*
€ 1.702,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,21*
€ 1.663,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,61*
€ 1.616,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
511306
ab € 19,83*
Zubehör
Datalogic
94A150057
ab € 144,33*
Zubehör
Datalogic
94A151137
ab € 216,06*
Zubehör
Datalogic
94ACC0079
ab € 69,05*
Zubehör
Datalogic
94ACC0104
ab € 27,05*
Zubehör
Datalogic
94ACC0145
ab € 43,68*
Zubehör
Datalogic
94ACC1240
ab € 32,70*
Zubehör
Datalogic
94ACC1381
ab € 25,28*
Zubehör
Datalogic
94ACC1386
ab € 71,64*
Zubehör
Datalogic
95ACC1049
ab € 220,86*
Zubehör
Datalogic
95ACC3420
ab € 97,69*
Zubehör
Datalogic
95ACC0002
ab € 212,06*
Zubehör
Datalogic
ZSC2FALX431
ab € 235,11*
Zubehör
Datalogic
ZSC2FALX451
ab € 388,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.