Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S - Flash-Speicherkarte (Adapter inbegriffen) - 32 GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDHC UHS-I (TS32GUSD300S-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 300S - Flash-Speicherkarte (Adapter inbegriffen) - 32 GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDHC UHS-I (TS32GUSD300S-A)
Artikel-Nr.:
     2753I-4313650
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GUSD300S-A
EAN/GTIN:
     0760557842071
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend 300S - Flash-Speicherkarte (Adapter inbegriffen) - 32 GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS32GUSD300S-A
Modell  300S
EAN/UPC  0760557842071

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  32 GB
Geschwindigkeit  UHS-I U1 / Class10
Technologie  TLC NAND Flash
Enthaltener Speicheradapter  Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  32 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 45 MB/s
Formfaktor  microSDHC UHS-I Speicherkarte
Technologie  TLC NAND Flash
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Enthaltener Speicheradapter  Adapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Stärke  1 mm
Gewicht  0.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
32 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 45 MB/s
Formfaktor:
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Technologie:
TLC NAND Flash
Enthaltener Speicheradapter:
Adapter
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Stärke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: transcend sdhc class 10, sdhc, transcend sdhc, transcend, ts32gusd300sa, ts32gusd300s, 32gb, uhsi, adapter, microsd, microsdhc, 300s, u1/a1, micro, card, usd300sa, w/adapter, class, u1a1, wadapter, usd300s, with, sdcard, microsd/sdhc, d300sa, microsdxc, w/adapt/c10, karta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.