Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV240 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4312989
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV240-32G-RWH
EAN/GTIN:
     4713218465399
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA UV240 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - weiß
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUV240-32G-RWH
Modell  UV240
EAN/UPC  4713218465399

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA UV240 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Weiß
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Linux Fedora 15 oder später

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Weiß
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Linux Fedora 15 oder später
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19.2 mm
Tiefe  54.6 mm
Höhe  8.3 mm
Gewicht  7 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Weiß
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
19.2 mm
Tiefe:
54.6 mm
Höhe:
8.3 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, adata, uv240, auv24032grwh, weiß, auv240, 32gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, disk, dash, drive, bílá, usbstick, typa, usb2.0, white, usb20, stick, usb2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.