Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 4-Bin Mailbox - Ausgabefach - 100 Blätter in 4 Schubladen (Trays) - für Lexmark B2865, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX822, MX826, XM7355, XM7370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4309786
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0852
EAN/GTIN:
     0734646612609
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark 4-Bin Mailbox - Ausgabefach - 100 Blätter in 4 Schubladen (Trays) - für Lexmark B2865, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX822, MX826, XM7355, XM7370
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  50G0852
Modell  4-Bin Mailbox
EAN/UPC  0734646612609

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark 4-Bin Mailbox - Ausgabefach - 100 Blätter
Produkttyp  Ausgabefach
Gesamte Medienkapazität  100 Blätter
Anzahl der Schubladen für Medienträger  4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  421 cm x 384 cm x 27.1 cm
Gewicht  6.3 kg
Medientyp  Normalpapier
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Entwickelt für  Lexmark B2865dw, MS725dvn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, XM7355, XM7370

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ausgabefach
Gesamte Medienkapazität  100 Blätter
Anzahl der Schubladen für Medienträger  4
Medientyp  Normalpapier
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  421 cm - 384 cm - 27.1 cm
Gewicht  6.3 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  50 cm x 56.1 cm x 42.8 cm / 8.1 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lexmark B2865dw, MS725dvn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, XM7355, XM7370

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Produkttyp:
Ausgabefach
Gesamte Medienkapazität:
100 Blätter
Anzahl der Schubladen für Medienträger:
4
Medientyp:
Normalpapier
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
50 cm x 56.1 cm x 42.8 cm / 8.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Drucker Verteilereinheit, Sorter, papierkassette lexmark, drucker verteilereinheit, lexmark, mailbox, 4bin, ms725, mx822, mx826, 50g0852, 0852, ausgabefach, trays, 2865, blätter, schubladen, b2865, ms821, ms822, ms823, ms825, ms826, xm7355, xm7370, 7355, 7370, bltter, ms82x, blatt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 323,81*
€ 340,48*
Frei Haus
ab € 327,92*
€ 345,01*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 339,43*
€ 357,25*
2 Tage
39
€ 2,50*
ab € 339,43*
€ 357,25*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 340,28*
€ 358,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,25*
€ 425,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,52*
€ 420,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,43*
€ 403,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
50G0804
ab € 531,01*
Sonstiges
Lexmark
27X0400
ab € 509,69*
Sonstiges
Lexmark
50G0820
ab € 255,08*
Sonstiges
Lexmark
57X0204
ab € 215,98*
Sonstiges
Lexmark
40C9200
ab € 326,31*
Sonstiges
Lexmark
40C9201
ab € 534,47*
Sonstiges
Lexmark
40C9202
ab € 316,00*
Sonstiges
Lexmark
27X6510
ab € 42,76*
Sonstiges
Lexmark
50G0855
ab € 321,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.