Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 800 STL Line-Interaktiv 800VA 2AC-Ausgänge Tower Schwarz Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) (VI 800 STL FR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PowerWalker VI 800 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 800 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 800 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     2753I-4300292
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     VI 800 STL FR
EAN/GTIN:
     4260074980745
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Hauptmerkmale

Energie  
Ausgangskapazität  800 VA
Ausgangsleistung  480 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)  162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)  290 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz  50/60
Effizienz  96,7%
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
AC-Steckertypen  Typ E (FR)
Anzahl AC Anschlüsse  2 AC-Ausgänge
USB-Anschluss  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Batterie  
Anzahl unterstützter Batterien  1
Akkuladezeit  8 h
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung  5 min
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung  0,5 min
Batteriekapazität  7,2 Ah
Batteriespannung  12 V
  
Design  
Formfaktor  Tower
Produktfarbe  Schwarz
Anzeige  LCD
  
Leistung  
UPS-Topologie  Line-Interaktiv
Reaktionszeit  4 ms
Wellenform  Sine
Automatische Spannungsregulierung  Ja
LED-Anzeigen  Ja
  
Technische Details  
Output Frequenz  50/60 Hz
  
Kühlung  
Kühlung  Passiv
  
Weitere Spezifikationen  
Nominale Ausgang Spannung  230

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Ausgangskapazität:
800 VA
Ausgangsleistung:
480 W
Eingangs-Betriebsspannung (min):
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
290 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50/60
Effizienz:
96,7%
AC-Steckertypen:
Typ E (FR)
Anzahl AC Anschlüsse:
2 AC-Ausgänge
USB-Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Akkuladezeit:
8 h
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
5 min
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
0,5 min
Batteriekapazität:
7,2 Ah
Batteriespannung:
12 V
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Anzeige:
LCD
UPS-Topologie:
Line-Interaktiv
Reaktionszeit:
4 ms
Wellenform:
Sine
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Output Frequenz:
50/60 Hz
Kühlung:
Passiv
Nominale Ausgang Spannung:
230
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, bluewalker ups, bluewalker, 10121079, powerwalker, lineinteraktiv, line, interaktiv, 480w, lineint, acausgänge, 800va, 2acausgänge, tower, schwarz, unterbrechungsfreie, stromversorgung, acausgnge, 2acausgnge, ausgänge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,27*
€ 64,24*
€ 6,78*
ab € 51,23*
€ 68,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,26*
€ 91,82*
€ 6,90*
ab € 98,01*
€ 124,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.