Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 10.1 Motion (21422)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun Photo Technik 10.1 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll)
Braun Photo Technik 10.1 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll)
Braun Photo Technik 10.1 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll)
Artikel-Nr.:
     2753I-4293065
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21422
EAN/GTIN:
     4000567214229
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
Braun DigiFrame 10.1 Motion (21422)
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,6 kg
Weitere Suchbegriffe: 21422, braun, digiframe, 10.1, motion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 105,01*
€ 119,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 125,82*
€ 143,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.