Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo Neovo X-19E - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 SXGA - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher (X19E0011E0100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4242673
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     X19E0011E0100
EAN/GTIN:
     4710739594904
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  Neovo X-19E - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 SXGA - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher
Gruppe  Monitore
Hersteller  AG Neovo
Hersteller Art. Nr.  X19E0011E0100
Modell  Neovo X-19E
EAN/UPC  4710739594904

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neovo X-19E - LED-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19")
Bildschirmtyp  TN
Seitenverhältnis  5:4
Native Auflösung  SXGA 1280 x 1024
Pixelpitch  0.294 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1
Reaktionszeit  3 ms
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigbar
Bildschirmbeschichtung  NeoV Optical Glass, 9H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  44.54 cm x 17.5 cm x 42.02 cm
Gewicht  6.8 kg
Kennzeichnung  RoHS, WEEE, IEC 60529 IP22, REACH, LVD, EAC

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  48.3 cm (19")
Bildschirmtyp  TN
Seitenverhältnis  5:4
Native Auflösung  SXGA 1280 x 1024
Pixelpitch  0.294 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  3 ms
Vertikale Bildwiederholrate  50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  24 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  170
Vertikaler Betrachtungswinkel  160
Bildschirmbeschichtung  NeoV Optical Glass, 9H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten  Bild in Bild, Bild für Bild, 3D-Kammfilter, Anti-Burn-in-Technologie, EcoSmart, kratzfest, flimmerfreie Technologie, deInterlace, Noise Reduction, 24/7 Betriebsmodus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44.54 cm x 17.5 cm x 42.02 cm - mit Fuß
Gewicht  6.8 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal  2 Watt
  
Konnektivität  
Schnittstellen  DVI-D
HDMI
VGA
DisplayPort
Audio Line-In (Mini-Buchse)
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigbar
Neigungswinkel  0/+22
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel  1 x Audiokabel
1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung  RoHS, WEEE, IEC 60529 IP22, REACH, LVD, EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)  0.5 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Ohne Fuß - Gewicht: 6 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  55.2 cm
Transporttiefe  22.5 cm
Transporthöhe  52.6 cm
Transportgewicht  8.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,9 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
48.3 cm (19")
Bildschirmtyp:
TN
Seitenverhältnis:
5:4
Native Auflösung:
SXGA 1280 x 1024
Pixelpitch:
0.294 mm
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrast:
1000:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
3 ms
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
24 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
170
Vertikaler Betrachtungswinkel:
160
Bildschirmbeschichtung:
NeoV Optical Glass, 9H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Typ:
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Einstellungen der Anzeigeposition:
Neigbar
Neigungswinkel:
0/+22
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Enthaltene Kabel:
1 x Audiokabel , 1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung:
RoHS, WEEE, IEC 60529 IP22, REACH, LVD, EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus):
0.5 Watt
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Ohne Fuß - Gewicht: 6 kg
Transportbreite:
55.2 cm
Transporttiefe:
22.5 cm
Transporthöhe:
52.6 cm
Transportgewicht:
8.5 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm 5:4 19", bildschirm, bildschirm 19 zoll, neovo, x19e0011e0100, 0011, 0100, x19e, black, glass, monitor, leddisplay, schwarz(1.280x1.024, pixel, tnpanel, ip22, 24/7, neov, 19zoll, sxga, flach, schwarz, computerbildschirm, schwarz1280x1024, 483cm, display, 280x1, panel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 535,08*
€ 562,90*
Frei Haus
ab € 536,88*
€ 564,77*
€ 1,93*
ab € 545,95*
€ 574,18*
€ 1,93*
ab € 545,95*
€ 574,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 603,88*
€ 633,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,32*
€ 746,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,54*
€ 733,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,88*
€ 718,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
DR24G0A1E0100
ab € 901,22*
Zubehör
Neovo
DW241011E0100
ab € 265,89*
Zubehör
Neovo
DW271011E0100
ab € 317,02*
Zubehör
Neovo
DW3401
ab € 522,72*
Zubehör
Neovo
X15E0011E0100
ab € 358,07*
Zubehör
Neovo
X19E00A1E0100
ab € 537,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 67,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.