Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZC100 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) (ZC11-0M0C000EM00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4232162
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZC11-0M0C000EM00
EAN/GTIN:
     5715063008034
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  Zebra ZC100 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 700 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0, LAN
Gruppe  Drucker
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  ZC11-0M0C000EM00
Modell  ZC100
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra ZC100 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung
Druckertyp  Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Gewicht  3.9 kg
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
Max. Mediengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  85.6 mm x 54 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 700 Karten/Stunde - einfarbig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  300 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
Installierter Flash-Speicher (max.)  2 GB
Medientyp  Composite-Karte, PVC-Karte, selbstklebende PVC-Karte
Gesamte Medienkapazität  100 Karten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.7 cm x 38.3 cm x 25.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 700 Karten/Stunde - einfarbig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Eingebaute Geräte  Magnetstreifencodierer
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  300 dpi
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  2 GB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Composite-Karte, PVC-Karte, selbstklebende PVC-Karte
Max. Mediengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 x 52,1mm)
Zulässige Medienstärke  0.25 mm - 1.02 mm
Gesamte Medienkapazität  100 Karten
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität  100 Karten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), verschließbare Abdeckung, Edge-to-Edge
Kennzeichnung  Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, ISO 7811, AES
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Zebra ZMotif CardStudio Standard
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.7 cm
Tiefe  38.3 cm
Höhe  25.8 cm
Gewicht  3.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland, Europa
Eingebaute Geräte:
Magnetstreifencodierer
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
300 dpi
Flash-Speicher:
2 GB
Medientyp:
Composite-Karte, PVC-Karte, selbstklebende PVC-Karte
Max. Mediengröße:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst):
85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 x 52,1mm)
Zulässige Medienstärke:
0.25 mm - 1.02 mm
Gesamte Medienkapazität:
100 Karten
Vorlageneinzug für Medien:
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität:
100 Karten
Netzwerk:
Druckserver
Verbindungen:
1 x USB 2.0 , 1 x LAN - RJ-45
Kennzeichnung:
Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, ISO 7811, AES
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Breite:
15.7 cm
Tiefe:
38.3 cm
Höhe:
25.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Kartendrucker, Plastikkarten Drucker, Thermo-Sublimationsdrucker, Thermosublimationsdrucker, kartendrucker zebra, thermosublimationsdrucker, zebra, kartenstunde, zc100, farbe, karten/stunde, karten, stunde, ethernet, zc110m0c000em00, zc11, 0m0c000em00, plastikkartendrucker, thermosublimation/thermische, übertragung, cr80, card, 85.6, einfarbig)/, kapazität:, einseitig, punkte/mm, 300dpi, thermosublimationthermische, bertragung, einfarbig, kapazitt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 946,00*
€ 997,88*
Frei Haus
ab € 954,27*
€ 1.002,41*
€ 1,00*
ab € 961,82*
€ 1.013,43*
€ 9,90*
ab € 1.034,91*
€ 1.091,21*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.038,38*
€ 1.091,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,21*
€ 1.298,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,65*
€ 1.293,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,10*
€ 1.269,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,28*
€ 1.252,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,38*
€ 1.235,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.