Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Film, kristall-klar, SPAR-PACK!, 15 mm x 10 m universeller Klebefilm, aus PP-Folie, reißfest (57790-00000-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-422284
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57790-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448839442
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Hauptmerkmale

Merkmale  
Länge (m)  10 m
Produktfarbe  Transparent
Material  Polypropylen (PP)
Adhäsion  Stark
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  15 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  3 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge (m):
10 m
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Adhäsion:
Stark
Breite:
15 mm
Menge pro Packung:
3 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm tesa 10mx15mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57790, 00000, tesa, kristallklar, 577900000001, 5779000000, klebefilm, kristall, klar, transparent, film, 577900000000, tesafilm, rolle, 15mm, 3st., rollen, 15mmx10m, rl./pack., sparpack!, universeller, ppfolie, reißfest, rlpack, sparpack, reifest
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 2,66*
1 Tag
34
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,07*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,14*
€ 3,08*
2 Tage
9
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,15*
€ 3,11*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,70*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.