Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Film, transparent, 15 mm x 33 m Klebefilm aus PP-Folie, gute Klebkraft, leicht abrollbar (57371-00002-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-422268
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57371-00002-06
EAN/GTIN:
     4042448036018
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Transparent
Länge  33 m
Adhäsion  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produktfarbe:
Transparent
Länge:
33 m
Adhäsion:
Ja
Menge pro Packung:
1
Breite:
1,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57371, 00002, tesa, 573710000206, transparent, tesafilm, klebefilm, 5737100002, office, film, rolle, 15mm, 10st., 10er, pack, 33mx15mm, officebox, 15mmx33m, st./pack., ppfolie, gute, klebkraft, leicht, abrollbar, 573710000200, 10st
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,775*
€ 1,05*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 1,87*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 8,27*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 8,31*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,69*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5844
ab € 2,28*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
Ähnlich
tesa
57372
ab € 1,067*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,21*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 1,64*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,28*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.