Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Elite - Flash-Speicherkarte - 128 GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silicon Power Elite 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Silicon Power Elite 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Silicon Power Elite 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-4220273
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GBSTXBU1V10SP
EAN/GTIN:
     4712702642223
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Elite - Flash-Speicherkarte - 128 GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP128GBSTXBU1V10SP
Modell  SILICON POWER Elite
EAN/UPC  4712702642223

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Elite - Flash-Speicherkarte - 128GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDXC UHS-I Memory Card
Speicherkapazität  128 GB
Geschwindigkeit  UHS-I U1 / Class10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 85 MB/s
Formfaktor  microSDXC UHS-I Memory Card
  
Verschiedenes  
MTBF  1,000,000 Stunde(n)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 mm
Tiefe  11 mm
Stärke  1 mm
Gewicht  0.6 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
128 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 85 MB/s
Formfaktor:
microSDXC UHS-I Memory Card
MTBF:
1,000,000 Stunde(n)
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Stärke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb, sp128gbstxbu1v10sp, silicon, power, siliconpower, 128gb, elite, uhs1, microsdxc, uhsi, micro, sdxc, class, elite/cl.10, elitecl10, memory, card, +adapter, klasse, w/adap., speicherkarte, 85mb/s, microsd, card128gb, inkl., adap, flashspeicherkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,86*
€ 19,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,65*
€ 37,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP016GBSTHBU1V20SP
ab € 3,03*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBSTHBU1V20SP
ab € 5,73*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXBU1V20SP
ab € 7,98*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBSTH010V10SP
ab € 9,67*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBSTH010V10SP
ab € 4,58*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXDU3V20SP
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.