Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4214532 Herst.-Nr.: 36243 EAN/GTIN: 4002888362436 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy Anthra Line - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 25 m - rund, Daumenschrauben, 1080p-Unterstützung - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 36243 | Modell | Anthra Line | EAN/UPC | 4002888362436 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Anthra Line DVI-Kabel - 25 m | Typ | DVI-Kabel - Single Link | Technologie | Dreifachisolierung | Besonderheiten | Rund, Daumenschrauben, 1080p-Unterstützung, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, maximale Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz, verzinnter Kupferleiter | Länge | 25 m | Anschluss | DVI-D - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Kabel | Technologie | Dreifachisolierung | Abschirmungsmaterial | Kupfergeflecht | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 24 | TMDS-Links | Single Link | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Rund, Daumenschrauben, 1080p-Unterstützung, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, maximale Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz, verzinnter Kupferleiter | Länge | 25 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | DVI-D - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL, RoHS, REACH | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,6 kg | Typ: | DVI-Kabel | Technologie: | Dreifachisolierung | Abschirmungsmaterial: | Kupfergeflecht | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 24 | TMDS-Links: | Single Link | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 25 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | DVI-D - männlich | Stecker (zweites Ende): | DVI-D - männlich | Kennzeichnung: | UL, RoHS, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 18+1, dvid, lindy, 36243, single, link, anthra, line, dvikabel, schwarz, stecker, kabel, rund, daumenschrauben, 1080punterstützung, 1080, 1080puntersttzung, 1080p, unterstützung, 18+1pol., 181pol, 1pol, dvii, 18+5, digital, analog, cable |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 92,21* | € 115,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 97,04* | € 121,42* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 97,23* | € 121,43* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,72* | € 121,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,40* | € 121,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|