Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-420934 Herst.-Nr.: 33374EU EAN/GTIN: 0085896333746 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kensington Wireless Presenter with Laser Pointer - Präsentations-Fernsteuerung - Radio | Gruppe | Fernsteuerungen | Hersteller | Kensington Technology Group | Hersteller Art. Nr. | 33374 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kensington Wireless Presenter with Laser Pointer - Präsentations-Fernsteuerung | Gerätetyp | Präsentations-Fernsteuerung | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.4 cm x 10.2 cm x 1.9 cm | Anschlusstechnologie | Radio | Unterstützte Geräte | Personal-Computer | Anzahl Tasten | 4 Taste(n) | Max. Betriebsentfernung | 15.2 m | Batterie | 2 x Standardbatterie - AAA Typ |
Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Präsentations-Fernsteuerung | Breite | 4.4 cm | Tiefe | 10.2 cm | Höhe | 1.9 cm | | | Fernbedienung | | Anschlusstechnologie | Radio | Unterstützte Geräte | Personal-Computer | Anzahl Tasten | 4 Taste(n) | Max. Betriebsentfernung | 15.2 m | Funktionen | Integrierter Laser Pointer | | | Verschiedenes | | Zubehör | USB-Empfänger | | | Stromversorgung | | Batterie | 2 x Standardbatterie - AAA Typ | Mitgelieferte Anzahl | 2 | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Präsentations-Fernsteuerung | Breite: | 4.4 cm | Tiefe: | 10.2 cm | Höhe: | 1.9 cm | Anschlusstechnologie: | Radio | Unterstützte Geräte: | Personal-Computer | Anzahl Tasten: | 4 Taste(n) | Max. Betriebsentfernung: | 15.2 m | Funktionen: | Integrierter Laser Pointer | Zubehör: | USB-Empfänger | Batterie: | 2 x Standardbatterie - AAA Typ | Mitgelieferte Anzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wireless Presenter, kensington presenter, presenter, presenter rot, kensington, wireless, laser, 33374, 33374eu, with, pointer, präsentationsfernsteuerung, prsentationsfernsteuerung, präsentations, fernsteuerung, tasten, kabelloser, rotem, laserpointer, si600, reichweite, k33374eub, 5028253198096, intuitives, 4tastendesign, meter, si60, drahtlose, unverzichtbares |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,39* | € 30,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,48* | € 30,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,86* | € 31,01* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,91* | € 32,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,45* | € 42,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|