Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Toner 106R01216 - Yellow - Kapazität: 5.000 Seiten (106R01216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-419609
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01216
EAN/GTIN:
     0095205428162
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Tonerpatrone - 1 x Gelb - 5000 Seiten - für Phaser 6360DN, 6360DT, 6360DX, 6360N
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R01216
Modell  
EAN/UPC  0095205428162

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Tonerpatrone - Gelb
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  Phaser 6360DN, 6360DT, 6360DX, 6360N

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  8.4 cm
Transporttiefe  38.6 cm
Transporthöhe  8.4 cm
Transportgewicht  454 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox Phaser 6360DN, 6360DT, 6360DX, 6360N

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Transportbreite:
8.4 cm
Transporttiefe:
38.6 cm
Transporthöhe:
8.4 cm
Transportgewicht:
454 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
Entwickelt für:
Xerox Phaser 6360DN, 6360DT, 6360DX, 6360N

Kompatible Geräte:
Fuji Xerox:
Phaser 6300 Series; Phaser 6360; Phaser 6360 DN; Phaser 6360 DT; Phaser 6360 DX; Phaser 6360 N; Phaser 6360 Series
Xerox:
Phaser 6360; Phaser 6360 DA; Phaser 6360 DB; Phaser 6360 DN; Phaser 6360 DT; Phaser 6360 DX; Phaser 6360 N; Phaser 6360 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, 6360, xerox, 106r01216, 01216, tonerpatrone, gelb, phaser, original, 6360da, 6360db, 6360dn, 6360dt, 6360dx, 6360n, toner, yellow, kapazität:, 5.000, seiten, kapazitt, 5000, kapazität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 209,67*
€ 255,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 210,85*
€ 255,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.