Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL - 4er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 77XX, 82XX, 87XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-4165079
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3HZ52AE
EAN/GTIN:
     0192018958401
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 953XL - 4er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 77XX, 82XX, 87XX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  3HZ52AE
Modell  HP 953XL
EAN/UPC  0192018958401

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 953XL - 4er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Enthaltene Menge  4er-Pack
Kompatibel mit  Officejet Pro 7720 Wide Format, 7730 Wide Format, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740, 8745

Ausführliche Details

Allgemein  
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  250 g
Transportbreite  12.3 cm
Transporttiefe  4.85 cm
Transporthöhe  17.1 cm
Transportgewicht  310 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  4er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenpatrone (Cyan) - 20 ml - bis zu 1600 Seiten
1 x Tintenpatrone (Magenta) - 20.5 ml - bis zu 1600 Seiten
1 x Tintenpatrone (Gelb) - 20 ml - bis zu 1600 Seiten
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 42.5 ml - bis zu 2000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Officejet Pro 7720 Wide Format, 7730 Wide Format, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740, 8745

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht:
250 g
Transportbreite:
12.3 cm
Transporttiefe:
4.85 cm
Transporthöhe:
17.1 cm
Transportgewicht:
310 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
4er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 7700 Series; OfficeJet Pro 7720; OfficeJet Pro 7730; OfficeJet Pro 7740 WF; OfficeJet Pro 8200 Series; OfficeJet Pro 8210; OfficeJet Pro 8216; OfficeJet Pro 8218; OfficeJet Pro 8710; OfficeJet Pro 8715; OfficeJet Pro 8718; OfficeJet Pro 8719; OfficeJet Pro 8720; OfficeJet Pro 8720 Series; OfficeJet Pro 8725; OfficeJet Pro 8730; OfficeJet Pro 8740
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 197,42*
€ 244,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 197,55*
€ 244,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.