Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-415255 Herst.-Nr.: TL-SG1024 EAN/GTIN: 6935364020101 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | TP-Link TL-SG1024 - Switch - 24 x 10/100/1000 - an Rack montierbar | Gruppe | Hubs und Switches | Hersteller | TP-LINK | Hersteller Art. Nr. | TL-SG1024 | Modell | TL-SG1024 | EAN/UPC | 6935364020101 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | TP-LINK TL-SG1024 - Switch - 24 Anschlüsse - an Rack montierbar | Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse | Art | An Rack montierbar | Untertyp | Gigabit Ethernet | Ports | 24 x 10/100/1000 | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x | Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44 cm x 18 cm x 4.4 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse | Art | An Rack montierbar | Untertyp | Gigabit Ethernet | Ports | 24 x 10/100/1000 | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x | Statusanzeiger | Stromversorgung, 100M-Gerät angeschlossen, 1000M-Gerät angeschlossen, Link/Aktivität | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 24 x 1000Base-T - RJ-45 | | | Stromversorgung | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | | | Maße und Gewicht | | Breite | 44 cm | Tiefe | 18 cm | Höhe | 4.4 cm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg | Gerätetyp: | Switch - 24 Anschlüsse | Art: | An Rack montierbar | Untertyp: | Gigabit Ethernet | Ports: | 24 x 10/100/1000 | Produktzertifizierungen: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x | Schnittstellen: | 24 x 1000Base-T - RJ-45 | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Breite: | 44 cm | Tiefe: | 18 cm | Höhe: | 4.4 cm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: business-switch tplink, tplink, link, 1024, tlsg1024, sg1024, switch, 1000, rack, 101001000, montierbar, 10/100/1000, gigabit, 24port, port, unmanaged, 1881424, ethernet, 19inch, zoll, inch, rackmount, anschlüsse, 0845973020101, anschlsse, rackmountable, steel |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 73,17* | € 89,71* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 77,33* | € 95,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 77,81* | € 96,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,10* | € 96,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 79,29* | € 97,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|