Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI Microline 3410 - Drucker - S/W - Nadel - Rolle (40,6 cm) - 240 dpi x 216 dpi - 9 Pin - parallel (00035219)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-414259
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     00035219
EAN/GTIN:
     5031713316138
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Farbdrucker

Produkttext

Info: Im Rahmen der Globalisierung und Optimierung von Bestellprozessen hat OKI ab SOFORT die Artikelnummern geändert. Das hier angebotene Produkt entspricht der alten Art.-Nr. von OKI 00035213. An den Produkteigenschaften und Preisen der Modelle ändert sich nichts.

Der 9-Nadeldrucker ML 3410 druckt im High-Speed-Modus 550 Zeichen pro Sekunde und verarbeitet bis zu 8 Nutzen in einem Arbeitsgang (1 Original mit 7 Durchschlägen). Sein Anwendungsschwerpunkt ist die schnelle Verarbeitung größerer Druckvolumen: Listen, Formulare und Etiketten, starke Endlospapiere und Mehrfachsätze sowie Papierformate bis DIN A3. Die maximale Auflösung des ML 3410 beträgt 240 x144 Punkte pro" . Standardmäßig besitzt er zwei Korrespondenzschriften, eine Normalschrift und eine Schnellschrift, die sechs gebräuchlichsten Barcode-Arten, die Schnittstellen Centronics und RS-232C, die Emulationen IBM Proprinter XL und Epson FX sowie einen Schubtraktor und eine halbautomatische Einzelblattverarbeitung. Erweiterbar ist er durch einen automatischen Einzelblatteinzug mit einem bzw. zwei Papierschächten, durch einen Zugtraktor oder durch einen Schubtraktorständer für geraden Papierdurchlauf. Der ML 3410 ist außergewöhnlich robust und servicefreundlich. Seine Zuverlässigkeit beträgt beachtliche 8.000 Stunden MTBF. Mit seiner umfangreichen Ausstattung lässt sich der ML 8661,40cm (3410") jeder gängigen Computerumgebung vielseitig einsetzen.

Übersicht

KurzinfoOKI Microline 3410 - Drucker - S/W - Nadel - Rolle (40,6 cm) - 240 dpi x 216 dpi - 9 Pin - bis zu 550 Zeichen/Sek. - parallel
GruppeDrucker
HerstellerOKI
Hersteller Art. Nr.00035219
ModellMicroline 3410
EAN5031713316138

Hauptmerkmale

ProduktbeschreibungOKI Microline 3410 - Drucker - S/W - Nadel
DruckertypArbeitsplatzdrucker - Nadel - 9 Pin - einfarbig
FormfaktorDesktop-Gerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)57 cm x 41.7 cm x 18 cm
Gewicht18 kg
Max. Mediengröße (Standard)Rolle (40,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)406 mm
DruckgeschwindigkeitBis zu 550 Zeichen/Sek - Max Geschwindigkeit
Bis zu 104 Zeichen/Sek - Near Letter
Max. Auflösung (S/W)240 dpi x 216 dpi
SchnittstelleParallel
Installierter RAM (Max.)28 KB (28 KB) - integriert
DruckerspracheEPSON FX, IBM PPR
MedientypBriefumschläge, Normalpapier, Endlospapier
StromversorgungWechselstrom 220/240 V

Ausführliche Details

Allgemein
DruckertypArbeitsplatzdrucker - Nadel - 9 Pin - einfarbig
FormfaktorDesktop-Gerät
Breite57 cm
Tiefe41.7 cm
Höhe18 cm
Gewicht18 kg
FarbeWeiß
Drucker
DruckgeschwindigkeitBis zu 550 Zeichen/Sek - Max Geschwindigkeit
Bis zu 104 Zeichen/Sek - Near Letter
AnschlusstechnikVerkabelt
SchnittstelleParallel
Max. Auflösung (S/W)240 dpi x 216 dpi
PostScript UnterstützungNicht vorhanden
DruckerspracheEPSON FX, IBM PPR
Enthaltene Schriftarten2
RAM
Installierter RAM (Max.)28 KB / 28 KB (Max)
Technologie / FormfaktorIntegriert
Medienhandhabung
MedieneinzugstypGerade
MedientypBriefumschläge, Normalpapier, Endlospapier
Max. Mediengröße (angepasst)406 mm
MediengrößenLegal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 plus (329 x 483 mm), A4 Long (210 x 348 mm)
Mediazuführungen1 x automatischer Dokumenteneinzug - 1 Rollen - Rolle (40,6 cm)
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 1 Blätter - A3 plus (329 x 483 mm)
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung8
Kapazität
Cartridge / Druckkopf-Kapazität200 Millionen Zeichen
Anzahl mitgelieferter Cartridges / Druckköpfe1
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig
Verschiedenes
MontagekitNicht erforderlich
ProduktzertifizierungenPlug and Play
Stromversorgung
StromversorgungsgerätStromversorgung - integriert
Erforderliche NetzspannungWechselstrom 220/240 V ± 10%
Nötige Frequenz50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffenTreiber und Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur5 °C
Max. Betriebstemperatur40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb20 - 80%
Geräuschentwicklung58 dBA

optionales Zubehör

OriginalteilenummerBezeichnung
09000705OKI - Medienfach / Zuführung - 100 Blätter
09002308OKI - Druckband - 1 x Schwarz - 10 Millionen Zeichen
09002373OKI - Zugtraktor
09002377OKI - Zugtraktor
4YA4023-1501G1OKI - Druckkopf - 1 - 200 Millionen Zeichen
09000706OKI - Medienfach / Zuführung - 250 Blätter in 1 Schubladen (Trays)
1PA4094-5837G002OKI - Druckerabdeckung
4PB4043-4348P001OKI - Vorschubeinheit
3PP4044-2483G002OKI - Vorschubeinheit

Weitere Informationen:
Gewicht:
22,0 kg
Druckertyp:
Arbeitsplatzdrucker - Nadel - 9 Pin - einfarbig
Formfaktor:
Desktop-Gerät
Breite:
57 cm
Tiefe:
41.7 cm
Höhe:
18 cm
Farbe:
Weiß
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
Parallel
Max. Auflösung (S/W):
240 dpi x 216 dpi
PostScript Unterstützung:
Nicht vorhanden
Druckersprache:
EPSON FX, IBM PPR
Enthaltene Schriftarten:
2
Installierter RAM (Max.):
28 KB / 28 KB (Max)
Technologie / Formfaktor:
Integriert
Medieneinzugstyp:
Gerade
Medientyp:
Briefumschläge, Normalpapier, Endlospapier
Max. Mediengröße (angepasst):
406 mm
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung:
8
Cartridge / Druckkopf-Kapazität:
200 Millionen Zeichen
Anzahl mitgelieferter Cartridges / Druckköpfe:
1
Verbindungen:
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig
Montagekit:
Nicht erforderlich
Produktzertifizierungen:
Plug and Play
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - integriert
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 220/240 V ± 10%
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Software inbegriffen:
Treiber und Utilities
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Geräuschentwicklung:
58 dBA
Weitere Suchbegriffe: Matrixdrucker, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsdrucker A3, Multifunktionsgerate, Multifunktionsgerät, Multifunktionsgeräte, Nadeldrucker, Nadeldrucker A3, oki nadeldrucker a3, nadeldrucker a3, dot-matrix drucker 9pin, 00035219, 3410, 35219, microline, ml3410, 9pin, 5031713316190, monochrom, epson, 9nadeldrucker, ibm/epson-emulation, 550cps, wide, dot-matrix, heavy, duty, 9-pin, drucker, nadel, rolle, 40,6, parallel, ibmepsonemulation, dotmatrix, emulation
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.102,89*
€ 1.115,94*
Frei Haus
ab € 1.418,35*
€ 1.442,16*
€ 2,00*
ab € 1.738,27*
€ 1.738,27*
Frei Haus
ab € 1.770,93*
€ 1.770,93*
€ 4,95*
ab € 1.783,72*
€ 1.783,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,94*
€ 1.327,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,89*
€ 1.312,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
09002377
ab € 83,54*
Zubehör
OKI
9002373
ab € 257,48*
Zubehör
Silex Technology
E1271
ab € 64,76*
Zubehör
OKI
09002308
ab € 32,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG