Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4139083 Herst.-Nr.: 16752H EAN/GTIN: 4043718275724 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Stromkabel - CEE 7/7 (S) gewinkelt zu IEC 60320 C13 links gewinkelt - 30 cm - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 16752H | Modell | | EAN/UPC | 4043718275724 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - Stromkabel - CEE 7/7 zu IEC 60320 C13 - 30 cm | Typ | Stromkabel | Länge | 30 cm | Anschluss | Strom CEE 7/7 - Stecker - gewinkelt | Stecker (zweites Ende) | Strom IEC 60320 C13 - links gewinkelt | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Stromkabel | Länge | 30 cm | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Strom CEE 7/7 - Stecker - gewinkelt | Stecker (zweites Ende) | Strom IEC 60320 C13 - links gewinkelt | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ: | Stromkabel | Länge: | 30 cm | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Strom CEE 7/7 - Stecker - gewinkelt | Stecker (zweites Ende): | Strom IEC 60320 C13 - links gewinkelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung, inline, 16752h, 16752, gewinkelt, schwarz, links, stromkabel, 60320, inline®, netzkabel, schutzkontakt, kaltgerätestecker, abgewinkelt, 0.3m, netzstecker, c13koppler, kaltgertestecker, koppler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,59* | € 2,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,94* | € 15,55* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,34* | € 18,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|