Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4139061 Herst.-Nr.: 34503U EAN/GTIN: 4043718275311 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) nach unten gewinkelt - 30 cm - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 34503U | Modell | | EAN/UPC | 4043718275311 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 30 cm | Typ | USB-Kabel | Länge | 30 cm | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich - nach unten gewinkelt | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Länge | 30 cm | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich - nach unten gewinkelt | Weitere Informationen: | | Typ: | USB-Kabel | Länge: | 30 cm | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-poliger USB Typ B - männlich - nach unten gewinkelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline usb kabel a an b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, inline, 34503u, 34503, schwarz, unten, männlich, kabel, mnnlich, inline®, abgewinkelt, usbkabel, nach, gewinkelt, 0.3m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,00* | € 6,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,19* | € 14,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,74* | € 18,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|