Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advanced Cable Technology 0.5m USB 3.0 0.5m USB A USB B Männlich Männlich Schwarz USB Kabel (SB3016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT 0.5m USB 3.0 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
ACT 0.5m USB 3.0 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4124245
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     SB3016
EAN/GTIN:
     8716065256383
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  0,5 m
USB-Version  3.0 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (Maximum)  5000 Mbit/s
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,5 m
USB-Version:
3.0 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (Maximum):
5000 Mbit/s
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a-b schwarz 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, sb3016, 3016, male, 0.5m, männlich, mnnlich, advanced, cable, technology, schwarz, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,29*
€ 23,09*
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 19,84*
€ 27,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.