Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4114489 Herst.-Nr.: 18893I EAN/GTIN: 4043718273362 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE Handset spiral - Telefonkabel - RJ-10 (M) zu RJ-10 (M) - 2 m - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 18893I | EAN/UPC | 4043718273362 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Handset spiral - Telefonkabel - 2 m - Schwarz | Typ | Telefonkabel | Länge | 2 m | Anschluss | RJ-10 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-10 - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonkabel | Länge | 2 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-10 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-10 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonkabel | Länge: | 2 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-10 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-10 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-10, spiralkabel 2m, rj10, stecker, inline, 18893i, schwarz, 18893, hörer, max., spiralkabel, hrer, inline®, handset, spiral, telefonkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,14* | € 1,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,40* | € 15,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,88* | € 31,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|