Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 0.5 m - UTP - CAT 5e - Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-404195
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTPX5005S
EAN/GTIN:
     5705965944141
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover kabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 0.5 m - UTP - CAT 5e - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  UTPX5005S
Modell  
EAN/UPC  5705965944141

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect Crossover-Kabel - 0.5 m - Grau
Typ  Crossover-Kabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Länge  0.5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Crossover-Kabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Länge  0.5 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Crossover-Kabel - CAT 5e
Technologie:
UTP-Kabel
Länge:
0.5 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: microconnect, cat5e, utpx5005s, 5005, 0.5m, rj45, crossed, black, männlich/männlich, u/utp, utp, schwarz, mnnlichmnnlich, uutp, männlich
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,21*
€ 23,38*
€ 3,95*
ab € 21,98*
€ 25,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MicroConnect
UTP5005Y
ab € 20,01*
Ähnlich
MicroConnect
UTP5005
ab € 21,90*
Ähnlich
MicroConnect
UTP5005S, , S05-TP
ab € 19,79*
Ähnlich
MicroConnect
UTP5005B
ab € 19,82*
Ähnlich
MicroConnect
B-UTP5005
ab € 20,07*
Ähnlich
MicroConnect
UTP5005G
ab € 19,82*
Ähnlich
MicroConnect
UTP5005O
ab € 19,70*
Ähnlich
MicroConnect
UTP5005R
ab € 19,82*
Ähnlich
MicroConnect
UTP5005W
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.