Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 5e - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-403955
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP5005W
EAN/GTIN:
     5705965943786
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 5e - weiß
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  UTP5005W
Modell  
EAN/UPC  5705965943786

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect Netzwerkkabel - 50 cm - weiß
Typ  Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Länge  50 cm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Länge  50 cm
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie:
UTP-Kabel
Länge:
50 cm
Farbe:
Weiß
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m cat5e weiß, patch kabel, patch-kabel 50cm, microconnect, rj45, cat5e, utp5005w, 5005, u/utp, 0.5m, weiß, uutp, white, netzwerkkabel, micro, connect, unshielded, network, cable, männlich/männlich, v05tp, mnnlichmnnlich, männlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
585
€ 10,00*
ab € 1,03*
€ 1,69*
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,83*
€ 24,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
B-UTP5005
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
B-UTP503
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
B-UTP6005
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
UTP5005
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
UTP5005S
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
UTP5005Y
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005W
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.