Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50cm - SSTP-Kabel - CAT 6 - Grau (STPX6005)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-402752
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     STPX6005
EAN/GTIN:
     5705965923047
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover kabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - SSTP-Kabel - CAT 6 - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  STPX6005
Modell  
EAN/UPC  5705965923047

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect Crossover-Kabel - 50 cm - Grau
Typ  Crossover-Kabel - CAT 6
Technologie  SSTP-Kabel
Länge  50 cm
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Crossover-Kabel - CAT 6
Technologie  SSTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Länge  50 cm
Farbe  Grau
Farbkategorie  Grau
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Crossover-Kabel - CAT 6
Technologie:
SSTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Länge:
50 cm
Farbe:
Grau
Farbkategorie:
Grau
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: microconnect, rj45, cat6, stpx6005, 6005, 0.5m, grau, sstp, crossed, grey, crossoverkabel, sstpkabel, männlich/männlich, s/ftp, mnnlichmnnlich, sftp, crossover, kabel, männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,64*
€ 30,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MicroConnect
STPX602
ab € 23,01*
Ähnlich
MicroConnect
STPX603R
ab € 24,79*
Ähnlich
MicroConnect
STPX605
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG