Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 PS23.8W9A2-2E - Blickschutzfilter für Bildschirme - 60.5 cm (23.8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 23.8" Blickschutzfilter für Desktop Displays
V7 23.8" Blickschutzfilter für Desktop Displays
V7 23.8" Blickschutzfilter für Desktop Displays
Artikel-Nr.:
     2753I-3994317
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     PS23.8W9A2-2E
EAN/GTIN:
     0662919098464
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Übersicht

Kurzinfo  V7 PS23.8W9A2-2E - Blickschutzfilter für Bildschirme - 60.5 cm (23.8")
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  PS23.8W9A2-2E
Modell  PS23.8W9A2-2E
EAN/UPC  0662919098464

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 PS23.8W9A2-2E - Blickschutzfilter für Bildschirme - 60.5 cm (23.8")
Produkttyp  Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße  60.5 cm (23.8")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  52.8 cm 29.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße  60.5 cm (23.8")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  52.8 cm 29.7 cm
  
Displayfilter  
Seitenverhältnis  16:9
Oberflächen-Finish  Glänzend/matt
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Ohne Rahmen, kratzfest

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
60.5 cm (23.8")
Seitenverhältnis:
16:9
Oberflächen-Finish:
Glänzend/matt
Leistungsmerkmale:
Ohne Rahmen, kratzfest
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, blickschutzfilter 23,8 zoll monitor 16:9, bildschirmfilter, bildschirmfilter 23", ps238w9a22e, ps23.8w9a22e, ps23, 8w9a2, privacy, filter, blickschutzfilter, bildschirme, 60.5, 23.8", monitor, 23.8in, 16:09, size, 20.76, 11.67, 238in, 1609, 2076, 1167, videoseven, blickschutzfolie, bildformat:, 16:9, passend, modell
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,53*
€ 69,84*
5 Tage
381
€ 1,00*
ab € 66,57*
€ 85,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,77*
€ 86,13*
€ 4,00*
ab € 66,90*
€ 86,13*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 67,70*
€ 86,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.