Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK RE205 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi - Dualband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link RE205 V3 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100 Mbit/s
TP-Link RE205 V3 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-3983142
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE205
EAN/GTIN:
     6935364080976
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater

Übersicht

Kurzinfo  TP-LINK RE205 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi - Dualband
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  TP-LINK
Hersteller Art. Nr.  RE205
Modell  RE205
EAN/UPC  6935364080976

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TP-Link RE205 - Wi-Fi-Range-Extender
Gerätetyp  Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Erforderliches Betriebssystem  UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.8 cm x 8 cm x 7.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wi-Fi-Range-Extender
Breite  7.8 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  7.7 cm
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabellos
Datenübertragungsrate  750 Mbps
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
WLan AC Bewertung  AC750
Statusanzeiger  Signalstärke
Leistungsmerkmale  Verwaltbar, Betriebsmodus ?Access-Point?, Firmware aktualisierbar, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, Wireless-Erweiterungsmodus, WPA-Verschlüsselung, drahtlose SSID
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
  
Antenne  
Antenne  Extern eingebaut
Antennenzahl  2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb  7.3 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Wi-Fi-Range-Extender
Breite:
7.8 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
7.7 cm
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabellos
Datenübertragungsrate:
750 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTP
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
WLan AC Bewertung:
AC750
Statusanzeiger:
Signalstärke
Verschlüsselungsalgorithmus:
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Antenne:
Extern eingebaut
Antennenzahl:
2
Schnittstellen:
1 x 1000Base-T - RJ-45
Enthaltene Kabel:
1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb:
7.3 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: tplink, link, re205, wifi, wifirangeextender, range, extender, ac750, 11ac, repeater, mbit/s, 0845973080990, mbits, mbit, wlan, 100basetx, [ac750, extender], signalo, stiprintuvas, netwerkrepeater, 2.4/5, 5ghz:, 6mbps:, 94dbm, 54mbps:
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 29,84*
€ 40,95*
€ 5,95*
ab € 31,52*
€ 42,95*
€ 4,50*
ab € 32,44*
€ 43,87*
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 48,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,50*
€ 64,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.