Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-512 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz (PERIBOARD-512 SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3909298
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-512 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4049571001692
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Perixx PERIBOARD-512 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Perixx
Hersteller Art. Nr.  PERIBOARD-512 SCHWARZ
Modell  PERIBOARD-512
EAN/UPC  4049571001692

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Perixx PERIBOARD-512 - Tastatur - Deutsch - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur - ergonomisch
Schnittstelle  USB
Layout  Deutsch
Anzahl Hotkeys  7
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Multimedia
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur - ergonomisch
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Anzahl Hotkeys  7
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Multimedia
Layout  Deutsch
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Kabellänge  1.8 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Gerätetyp:
Tastatur - ergonomisch
Schnittstelle:
USB
Anzahl Hotkeys:
7
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Multimedia
Layout:
Deutsch
Farbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: usb tastatur perixx, ergonomische tastatur, ergonomische tastatur kabelgebunden, perixx, periboard512, periboard, schwarz, 11523, tastatur, deutsch, usbtastatur, ergonomische, ergonomisch, ergonomic, black, qwertz, windows®, windows
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,24*
€ 45,00*
€ 4,00*
ab € 32,17*
€ 50,51*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 40,66*
€ 54,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,34*
€ 59,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.