Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3890839 Herst.-Nr.: ALL-BM200VDSL2V EAN/GTIN: 4038816067678 |
| |
|
| | |
| Produkttext Das ALLNET ALL-BM200VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem, welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise Zugang zum VDSL2 oder ADSL Internet ermöglicht. Das Modem wird einfach mit einem Breitband-Router, Firewall PC oder MAC verbunden. Weitere Einstellungen wie VLAN ID´s müssen in der Weboberfläche durchgeführt werden. Am LAN Port/Anschluss muss nur noch ihr Router/Firewall/PC etc. angeschlossen werden. Features - Bridge-Modem nach VDSL2-Standard und ADSL für hohen Datendurchsatz
- Automatische Geschwindigkeitseinstellung für VDSL2-Port
- Zukunftssichere VDSL2-Technik bis 100Mbps mit Vectoring
- ADSL und VDSL kompatibel
- Vectoring kompatibel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Router, VDSL Modem, VDSL Router, allnet adsl modem, adsl modem, dsl router vlan, allbm200vdsl2v, allnet, bridge, modem, vectoring, 4038816098818, bm200vdsl2v, vdsl2, adsl, "allbm200vdsl2v, allbm200vdsl2, vdsl2/adsl, router, gbps, vdsl2adsl, "all, bm200vdsl2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 55,17* | € 66,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 55,17* | € 66,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 64,67* | € 78,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 73,68* | € 89,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|