Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3883362 Herst.-Nr.: 36297 EAN/GTIN: 4002888362979 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy Gold Line - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.2 - 15 m - 4K Unterstützung - Grau | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 36297 | Modell | Gold Line | EAN/UPC | 4002888362979 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Gold Line DisplayPort-Kabel - 15 m | Typ | DisplayPort-Kabel | Besonderheiten | 4K Unterstützung, OFC (Oxygen Free Copper), Poly-Beutel Verpackung | Länge | 15 m | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.2 | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Kabel | Abschirmungsmaterial | Kupfergeflecht | Kabelmantelmaterial | PVC | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | 4K Unterstützung, OFC (Oxygen Free Copper), Poly-Beutel Verpackung | Länge | 15 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2, UL, RoHS, REACH | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,8 kg | Typ: | DisplayPort-Kabel | Abschirmungsmaterial: | Kupfergeflecht | Kabelmantelmaterial: | PVC | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 15 m | Farbe: | Grau | Anschluss: | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende): | 20-poliger DisplayPort - männlich | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.2, UL, RoHS, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displayport, lindy, 36297, gold, line, displayportkabel, stecker, kabel, unterstützung, grau, untersttzung, aufloesung:, 4096x2160, 60hz, 4:4:4, 8bit, 4k30hz, anschlusskabel, 15.00, cable, 4096, 2160, aufloesung, 1500 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 128,71* | € 159,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 129,73* | € 159,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 129,58* | € 160,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 130,96* | € 161,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 132,36* | € 162,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|