Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera ECOSYS M8124cidn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (1102P43NL0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera A3 Farb-Multifunktionssystem ECOSYS-M8124cidn Bild 1
Kyocera A3 Farb-Multifunktionssystem ECOSYS-M8124cidn Bild 1
Kyocera A3 Farb-Multifunktionssystem ECOSYS-M8124cidn Bild 2
Kyocera A3 Farb-Multifunktionssystem ECOSYS-M8124cidn Bild 3
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     2753I-3880986
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102P43NL0
EAN/GTIN:
     0632983046623
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera ECOSYS M8124cidn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 24 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  1102P43NL0
Modell  ECOSYS M8124cidn
EAN/UPC  0632983046623

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera ECOSYS M8124cidn - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Laser (Farbe)
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  600 x 600 dpi
Display  10.9 cm (4.3")
Originalgröße  A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Mediengröße  98 x 148 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp  Normalpapier
Standardmedienkapazität  100 Blatt
Max. Medienkapazität  1600 Blatt
Ausgabeablagekapazität  280 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  59 cm x 59 cm x 75.3 cm
Gewicht  76 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Laser - Farbe
Display-Diagonale  10.9 cm (4.3")
Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
  
Speicher  
Standardspeicher  1.5 GB
Max. unterstützter Speicher  3 GB
Flash-Speicher-Typ  SD-Speicherkarte
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  999
Belichtungssteuerung  Automatisch, manuell
Belichtungsmodi  Text, Foto, Text und Foto, Landkarte
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  ID Card Copy, Leerseitenentfernung, elektronische Sortierung, Scan-once-copy-many
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen  PCL 6, PCL 5c, KPDL3, PCL XL, PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  7.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  10.2 Sek.
  
Scannen  
Automatisches Duplexing  Ja
Optische Auflösung  600 x 600 dpi
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart  Blätter
Min. Mediengröße  98 x 148 mm
Max. Mediengröße  A3/Ledger
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  256 g/m²
Medien Stärkebereich  Bis 0,11 mm
Unterstützter Medientyp  Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 432 mm, 98 x 148 mm
Standardmedienkapazität  100 Blatt
Max. Medienkapazität  1600 Blatt
Ausgabeablagekapazität  280 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 98 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m²
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - s/w
Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - Farbe
Kopieren: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - s/w
Kopieren: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - Farbe
Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A3) - s/w
Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A3) - Farbe
Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. (A3) - s/w
Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. (A3) - Farbe
Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex
Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - s/w
Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
2 x USB host - 4-polig USB Typ A
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, IPsec
Betriebssystemunterstützung  UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 oder höher, MS Windows
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  550 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.5 Watt
  
Verschiedenes  
Aufwärmzeit  30 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w  8.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe  11 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten
1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1500 Seiten
1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1500 Seiten
1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1500 Seiten
Kompatible Standards  TUV GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  59 cm
Tiefe  59 cm
Höhe  75.3 cm
Gewicht  76 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  34 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)

Weitere Informationen:
Gewicht:
89,0 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Laser - Farbe
Display-Diagonale:
10.9 cm (4.3")
Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
1.5 GB
Max. unterstützter Speicher:
3 GB
Flash-Speicher-Typ:
SD-Speicherkarte
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
999
Belichtungssteuerung:
Automatisch, manuell
Belichtungsmodi:
Text, Foto, Text und Foto, Landkarte
Automatisches Duplexing:
Ja
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 6, PCL 5c, KPDL3, PCL XL, PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
7.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
10.2 Sek.
Optische Auflösung:
600 x 600 dpi
Max. Vorlagenformat:
A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Min. Mediengröße:
98 x 148 mm
Max. Mediengröße:
A3/Ledger
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
256 g/m²
Medien Stärkebereich:
Bis 0,11 mm
Unterstützter Medientyp:
Normalpapier
Standardmedienkapazität:
100 Blatt
Max. Medienkapazität:
1600 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
280 Blatt
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
SSL, IPsec
Betriebssystemunterstützung:
UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 oder höher, MS Windows
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
550 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.5 Watt
Aufwärmzeit:
30 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
8.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe:
11 Sek.
Kompatible Standards:
TUV GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
59 cm
Tiefe:
59 cm
Höhe:
75.3 cm
Geräuschpegel:
34 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, kyocera a3 laserdrucker farbe, laserdrucker a3, laserdrucker farbe, kyocera, ecosys, m8124cidn, 8124, a3/ledger, seiten/min., a3ledger, seitenmin, ledger, seiten, 1102p43nl0, 1102, laser, multifunktionsdrucker, farbe, original, medien, kopieren, drucken, blatt, gigabit, usbhost, host, 1200, printer, 4106136
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.636,07*
€ 1.753,97*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.671,09*
€ 1.782,98*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.733,32*
€ 1.859,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.743,57*
€ 1.864,76*
Frei Haus
ab € 1.814,71*
€ 1.919,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,68*
€ 2.213,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,27*
€ 2.206,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,86*
€ 2.148,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.772,71*
€ 2.109,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,32*
€ 2.062,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 214,56*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 79,84*
Zubehör
Kyocera
1203NP3NL0
ab € 424,10*
Zubehör
Kyocera
1203NN3NL0
ab € 677,11*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 169,22*
Zubehör
Kyocera
1T02P3CNL0
ab € 52,98*
Zubehör
Kyocera
1T02P30NL0
ab € 58,29*
Zubehör
Kyocera
1T02P3BNL0
ab € 52,86*
Zubehör
Kyocera
1T02P3ANL0
ab € 53,09*
Zubehör
Kyocera
870LD00078
ab € 269,79*
Zubehör
Kyocera
870LD00080
ab € 373,35*
Zubehör
Kyocera
1505J50UN0
ab € 414,85*
Zubehör
Kyocera
1505J80UN0
ab € 381,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.