Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Skorpio X4 - Datenerfassungsterminal - robust - Win Embedded Compact 7 - 8 GB - 8.1 cm (3.2") (942550013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz
Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz
Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz
Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz
Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3842087
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     942550013
EAN/GTIN:
     5711783961871
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Skorpio X4 - Datenerfassungsterminal - Win Embedded Compact 7 - 8 GB - 8.1 cm (3.2") Farbe TFT (240 x 320) - Barcodeleser - (grüne LED) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  942550013
Modell  Skorpio X4
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Skorpio X4 - Datenerfassungsterminal - Win Embedded Compact 7 - 8 GB - 8.1 cm (3.2")
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Microsoft Windows Embedded Compact 7
Display  8.1 cm (3.2") Farbe TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung - 240 x 320
Prozessor  Texas Instruments OMAP 4
Prozessor-Taktfrequenz  1 GHz
Speicherkapazität  8 GB
RAM  1 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSDHC
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Barcodelesegerät  Ja (grüne LED)
Barcodes  GS1 DataBar, GS1 DataBar Composites, UPC/EAN/JAN Composites, GS1-128 Composites
Besonderheiten  USB-Host
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 4.2 cm x 19.3 cm
Gewicht  388 g
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Microsoft Windows Embedded Compact 7
  
Display  
Typ  8.1 cm (3.2") Farbe TFT (transflektiv) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  240 x 320
  
Prozessor  
Prozessor  Texas Instruments OMAP 4
Prozessor-Taktfrequenz  1 GHz
  
Speicher  
Speicherkapazität  8 GB
RAM  1 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSDHC
Max. unterstützte Kapazität  32 GB
  
Kommunikationsformen  
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Bluetooth-Profile  Bluetooth low energy (BLE)
  
Eingabegerät  
Typ  Touchscreen, numeric backlit keyboard
Tastenanzahl  28
  
Barcodes  
Barcodelesegerät  Ja
Scanelementtyp  Grüne LED
Barcodes  GS1 DataBar, GS1 DataBar Composites, UPC/EAN/JAN Composites, GS1-128 Composites
Max. Gebrauchsdistanz  74 cm
Min. Strichcodesymbolbreite  2.5 mil
  
Software  
Vorinstallierte Software  Wavelink Avalanche, Wavelink Studio, SOTI MobiControl, Wavelink Terminal Emulation, Datalogic Windows SDK, Datalogic Pal Application Library, MCL-Collection, SureLock, Datalogic xPlatform Utility, Datalogic Desktop Utility
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x microSDHC
Schnittstellen  1 x Micro-USB
1 x Dock
USB-Host  Ja
  
Batterie  
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)  1
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  11.1 Wh
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Stoßfest, Green Spot-Technologie, fallsicher, MIMO-Technologie
Kennzeichnung  IP64, IEC 60825-1, CCX V4, EN 60825-1, 21 CFR 1040.10, IEC/EN 62471, EU RoHS
Lokalisierung  Europa
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.6 cm
Tiefe  4.2 cm
Höhe  19.3 cm
Gewicht  388 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem:
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Auflösung:
240 x 320
Prozessor:
Texas Instruments OMAP 4
Prozessor-Taktfrequenz:
1 GHz
Speicherkapazität:
8 GB
RAM:
1 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSDHC
Max. unterstützte Kapazität:
32 GB
Wireless Connectivity:
802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Bluetooth-Profile:
Bluetooth low energy (BLE)
Typ:
Touchscreen, numeric backlit keyboard
Tastenanzahl:
28
Barcodelesegerät:
Ja
Scanelementtyp:
Grüne LED
Max. Gebrauchsdistanz:
74 cm
Min. Strichcodesymbolbreite:
2.5 mil
Erweiterung Steckplatz:
1 x microSDHC
Schnittstellen:
1 x Micro-USB , 1 x Dock
USB-Host:
Ja
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte):
1
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
11.1 Wh
Lokalisierung:
Europa
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
4.2 cm
Höhe:
19.3 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, barcode scanner datalogic, barcode scanner, datalogic, 942550013, skorpio, embedded, compact, bluetooth, green, datenerfassungsterminal, robust, 3.2", farbe, barcodeleser, 2dimager, usbhost, microsdsteckplatz, wifi, mimo, imager, host, microsd, steckplatz, spot, wlan, hand, 28key, held
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,04*
€ 946,16*
€ 1,00*
ab € 869,07*
€ 947,27*
Frei Haus
ab € 868,49*
€ 952,28*
4 Tage
22
€ 1,00*
ab € 885,61*
€ 970,25*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 921,55*
€ 1.008,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,90*
€ 1.200,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,56*
€ 1.190,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,69*
€ 1.161,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,91*
€ 1.135,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,55*
€ 1.096,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
511707
ab € 19,70*
Zubehör
Brodit
512568
ab € 72,51*
Zubehör
Brodit
513568
ab € 72,43*
Zubehör
Datalogic
94A150034
ab € 130,81*
Zubehör
Datalogic
94A150062
ab € 119,14*
Zubehör
Datalogic
94A150067
ab € 88,04*
Zubehör
Datalogic
94ACC0046
ab € 67,48*
Zubehör
Datalogic
94ACC0050
ab € 29,47*
Zubehör
Datalogic
94ACC0052
ab € 19,99*
Zubehör
Datalogic
94ACC0079
ab € 68,99*
Zubehör
Datalogic
94ACC0081
ab € 14,04*
Zubehör
Datalogic
94ACC0153
ab € 109,08*
Zubehör
Datalogic
94ACC1380
ab € 18,19*
Zubehör
Datalogic
94ACC1381
ab € 25,31*
Zubehör
Datalogic
95ACC1213
ab € 13,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.