Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis T90D35 - Weiße LED-Beleuchtung - Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage (01217-001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axis 01217-001 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung
Axis 01217-001 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     2753I-3787900
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01217-001
EAN/GTIN:
     7331021062238
Suchbegriffe:
axis
1455
1656
t90d35

Übersicht

Kurzinfo  AXIS T90D35 - Weiße LED-Beleuchtung - Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage - 12 - 24 V - Innenbereich, Außenbereich - 42 Watt - weiß, Silber - für AXIS D3110, M5075-G, P1455-LE, P1455-LE-3, Q1656, Q1656-B, Q1715, V5938 50
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Axis Communications
Hersteller Art. Nr.  01217-001
Modell  T90D35
EAN/UPC  7331021062238

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AXIS T90D35 - weiße LED-Beleuchtung
Produkttyp  Weiße LED-Beleuchtung
Packungsinhalt  Streulinsen-Set
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage
Erforderliche Spannung  12 - 24 V
Innen-/Außenbereich  Innenbereich, Außenbereich
Lampenkapazität  42 Watt
Entfernung  180 m
Winkel  10 Grad
Produktmaterial  Aluminium, Polycarbonat
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.5 cm x 6.8 cm x 18 cm
Gewicht  1.65 kg
Farbe  Weiß, Silber
Lokalisierung  Australien, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Lokalisierung  Australien, Japan, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa
Entwickelt für  AXIS P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, V5938 50 Hz
Entwickelt für  AXIS D3110, M5075-G, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, Q1656, Q1656-B, Q1715, V5938 50 Hz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Weiße LED-Beleuchtung
Packungsinhalt  Streulinsen-Set
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage
Erforderliche Spannung  12 - 24 V
Innen-/Außenbereich  Innenbereich, Außenbereich
Produktmaterial  Aluminium, Polycarbonat
Lampenkapazität  42 Watt
Entfernung  180 m
Winkel  10 Grad
Breite  13.5 cm
Tiefe  6.8 cm
Höhe  18 cm
Gewicht  1.65 kg
Farbe  Weiß, Silber
Lokalisierung  Australien, Japan, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa
Lokalisierung  Australien, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Staubfest, integrierte Fotozelle
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  AXIS P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, V5938 50 Hz
Entwickelt für  AXIS D3110, M5075-G, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, Q1656, Q1656-B, Q1715, V5938 50 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produkttyp:
Weiße LED-Beleuchtung
Packungsinhalt:
Streulinsen-Set
Erforderliche Spannung:
12 - 24 V
Innen-/Außenbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktmaterial:
Aluminium, Polycarbonat
Lampenkapazität:
42 Watt
Entfernung:
180 m
Winkel:
10 Grad
Breite:
13.5 cm
Tiefe:
6.8 cm
Höhe:
18 cm
Farbe:
Weiß, Silber
Leistungsmerkmale:
Staubfest, integrierte Fotozelle
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 794,15*
€ 876,92*
Frei Haus
ab € 790,05*
€ 879,47*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 843,05*
€ 931,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,72*
€ 1.108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,31*
€ 1.103,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,97*
€ 1.067,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,59*
€ 1.043,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,05*
€ 1.003,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.