Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS400 - SSD - 128GB - intern - M.2 2242 - SATA 6Gb/s (TS128GMTS400S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3747401
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTS400S
EAN/GTIN:
     0760557839859
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Transcend MTS400 - Solid-State-Disk - 128 GB - intern - M.2 2242 - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS128GMTS400S
Modell  MTS400
EAN/UPC  0760557839859

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend MTS400 - Solid-State-Disk - 128 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  128 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  M.2 2242
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Intelligent Block Management und Wear Leveling, Advanced Garbage Collection, DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, Intel Smart Response Technology(ISRT), S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42 mm x 22 mm x 3.58 mm
Gewicht  4 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  128 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  M.2 2242
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Intelligent Block Management und Wear Leveling, Advanced Garbage Collection, DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, Intel Smart Response Technology(ISRT), S.M.A.R.T.
Breite  42 mm
Tiefe  22 mm
Höhe  3.58 mm
Gewicht  4 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  560 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  70000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  70000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2242
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
128 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor:
M.2 2242
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
42 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
3.58 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
560 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
70000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
70000 IOPS
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2242
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend m.2 ssd, m2 festplatte, m.2 nvme festplatte, transcend, 2242, sata, ts128gmts400s, mts400, intern, 6gb/s, 6gbs, 128gb, mts400s, sata3, serial, mb/s, 400s, interne, gb/s, retail, gbit/s, 70000, 40000, readwrite500150iops7000040000, gbits, read, write, iops, gbit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 49,58*
€ 64,32*
€ 6,78*
ab € 50,00*
€ 64,64*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,00*
€ 65,67*
4 Tage
44
€ 8,00*
ab € 51,11*
€ 66,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,80*
€ 76,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS64GMTS400S
ab € 30,66*
Zubehör
Transcend
TS32GMTS400S
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.