Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 10E2400 ST1800MM0129 - Hybrid-Festplatte - 1.8 TB (16 GB Flash) - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - Puffer: 256 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3746964
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1800MM0129
EAN/GTIN:
     0763649113783
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Exos 10E2400 ST1800MM0129 - Hybrid-Festplatte - 1.8 TB (16 GB Flash) - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - Puffer: 256 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST1800MM0129
EAN/UPC  8592978090258

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate Exos 10E2400 ST1800MM0129 - Hybrid-Festplatte - 1.8 TB - SAS 12Gb/s
Typ  Hybrid-Festplatte - intern
Kapazität  1.8 TB
Flash-Speicherkapazität  16 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Merkmale  PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70.1 mm x 100.45 mm x 15 mm
Gewicht  230 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Hybrid-Festplatte - intern
Kapazität  1.8 TB
Flash-Speicherkapazität  16 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Puffergröße  256 MB
Merkmale  PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format
Breite  70.1 mm
Tiefe  100.45 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  230 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz  270 MBps
Mittlere Wartezeit  2.9 ms
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Zuverlässigkeit  
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^16
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  7.5 Watt (aktiv)
4.4 Watt (Leerlauf)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  0.5 g @ 0-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  3 g @ 0-500 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Hybrid-Festplatte - intern
Kapazität:
1.8 TB
Flash-Speicherkapazität:
16 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Breite:
70.1 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
15 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
270 MBps
Mittlere Wartezeit:
2.9 ms
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^16
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Energieverbrauch:
7.5 Watt (aktiv) , 4.4 Watt (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
0.5 g @ 0-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
3 g @ 0-500 Hz
Weitere Suchbegriffe: internal HDD, interne Festplatten, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, 2,5 zoll sas festplatte 1,8tb, hybrid festplatte, hybrid festplatte 2,5", 1800, seagate, 0129, st1800mm0129, 10000, exos, 10e2400, 2400, 12gb/s, 12gbs, 12gb, flash, 2.5", hybridfestplatte, intern, puffer:, puffer, hybrid, festplatte, 18tb, 1.8tb, cache, enterprise, ent.perf., 10000rpm, entperf
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 161,04*
€ 193,54*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 161,64*
€ 194,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,87*
€ 196,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 171,52*
€ 199,37*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 178,62*
€ 201,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.