Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack - Rack - Leerkonsole - Vorderseite - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3744951
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BLANKP10
EAN/GTIN:
     0065030870443
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Server

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack - Rack - Leerkonsole - Vorderseite - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19") (Packung mit 10)
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  BLANKP10
Modell  .com 1HE Blindpanel
EAN/UPC  0065030870443

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack - Rack - Leerkonsole - 1U
Produkttyp  Rack - Leerkonsole
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Standort  Vorderseite
Farbe  Schwarz
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49 cm x 4.2 cm x 3.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Rack - Leerkonsole
Standort  Vorderseite
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  49 cm
Tiefe  4.2 cm
Höhe  3.2 cm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Rack - Leerkonsole
Standort:
Vorderseite
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
49 cm
Tiefe:
4.2 cm
Höhe:
3.2 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, server rack 1u, 19 zoll blindplatte, 19 zoll blindplatte 10he, rack, blindpanel, werkzeuglose, panel, pack, startech, startech.com, blankp10, pack1he, leerkonsole, startechcom, vorderseite, schwarz, 48.3, packung, blanking, panels, .com, diese, 10stückpackung, 1urackblindblenden, hilft, ihnen, eia310konformes, 19zollrack, wesentlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,77*
€ 62,66*
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 66,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,10*
€ 77,99*
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 95,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.