Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3719627 Herst.-Nr.: CF065-67901 EAN/GTIN: 5711045250705 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - (220 V) - Wartungskit - für LaserJet Enterprise 600 M601, 600 M602, 600 M603 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | CF065-67901 | Modell | HP | EAN/UPC | 5711045250705 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - 1 - Wartungskit | Produkttyp | Wartungskit (220 V) | Drucktechnologie | Laser | Enthaltene Menge | 1 | Kompatibel mit | LaserJet Enterprise 600 M601dn, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Wartungskit (220 V) | Drucktechnologie | Laser | Enthaltene Anz. | 1 | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Fuser 1 x Transferwalze 1 x Einzugsrolle 1 x Pickup-Rolle | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP LaserJet Enterprise 600 M601dn, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,8 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Wartungskit (220 V) | Drucktechnologie: | Laser | Enthaltene Anz.: | 1 |
Kompatible Geräte: | | Troy: | 601 N MICR Printer; 601 TN MICR Printer; 602 N MICR Secure Printer; 602 TN MICR Secure EX Printer; 602 TN MICR Secure Printer; 603 N MICR Secure Printer; 603 TN MICR Secure Printer | HP: | LaserJet Enterprise 600 M 601 dn; LaserJet Enterprise 600 M 601 m; LaserJet Enterprise 600 M 601 n; LaserJet Enterprise 600 M 601 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 dn; LaserJet Enterprise 600 M 602 m; LaserJet Enterprise 600 M 602 n; LaserJet Enterprise 600 M 602 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 x; LaserJet Enterprise 600 M 603 dn; LaserJet Enterprise 600 M 603 n; LaserJet Enterprise 600 M 603 Series; LaserJet Enterprise 600 M 603 xh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset, 67901, cf06567901, maintenance, 220v, cf065, wartungskit, laserjet, enterprise, m601, m602, m603, inc. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 267,71* | € 315,44* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,92* | € 325,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 277,72* | € 326,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,51* | € 341,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|