Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C600V/DN - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - bis zu 53 Seiten/Min. (einfarbig)/ (C600V_DN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3709757
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C600V_DN
EAN/GTIN:
     0095205847970
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Xerox VersaLink C600V/DN - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - bis zu 53 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 53 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 700 Blätter - Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0 - Sold
Gruppe  Drucker
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  C600V_DN
Modell  VersaLink C600V/DN
EAN/UPC  0095205847970

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox VersaLink C600V/DN - Drucker - Farbe - LED
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Gewicht  29.4 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 53 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 53 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - Legal (216 x 356 mm)
Bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe - Legal (216 x 356 mm)
Bis zu 52 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 52 Seiten/Min. - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w-Duplex - Legal (216 x 356 mm)
Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Duplex - Legal (216 x 356 mm)
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)  1200 x 2400 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
AirPrint-fähig  Ja
Größe des Voranzeige-Displays  (5")
Prozessor  1.05 GHz
RAM Installiert (Max.)  2 GB
Druckersprache  PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP GL, PDF, XPS, TIFF, JPEG
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, gelochtes Papier, Vordruck
Gesamte Medienkapazität  700 Blätter
Medienhandhabung  Bypass-Fach für 150 Blätter, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  15000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, HP-UX 11i v3, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11, Oracle Solaris 11.3, Apple MacOS X 10.12, IBM AIX 7.2, Red Hat Fedora Core 24, SUSE Linux 13.2
Preistyp  Sold
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.74 cm x 46.55 cm x 44.34 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 53 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 53 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - Legal (216 x 356 mm)
Bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe - Legal (216 x 356 mm)
Bis zu 52 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 52 Seiten/Min. - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w-Duplex - Legal (216 x 356 mm)
Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Duplex - Legal (216 x 356 mm)
Eingebaute Geräte  Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays  (5")
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)  1200 x 2400 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
PostScript Unterstützung  Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  8 Sek.
Druckersprache  PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP GL, PDF, XPS, TIFF, JPEG
Enthaltene Schriftarten  136 x PostScript
83 x PCL
Medienhandhabung  Bypass-Fach für 150 Blätter, 550-Blatt-Zuführung
  
Prozessor  
Prozessor  1.05 GHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  2 GB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, gelochtes Papier, Vordruck
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 220 g/m²
Mediengewicht (Pfund)  16 lbs (Verklebung) - 43 lbs (Hülle)
Gesamte Medienkapazität  700 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² - (16 lbs (Verklebung) (Min.) - 43 lbs (Hülle) (Max))
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² - (16 lbs (Verklebung) (Min.) - 43 lbs (Hülle) (Max))
Max. Medienkapazität  3250 Blätter
Ausgabefachkapazität  500 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  15000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 3, HTTP, HTTPS
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  LDAP, Secure Print, SSL, Apple Bonjour, TLS, IP-Filterung, Anschlussblockierung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  USB 3.0
Gigabit-LAN - RJ-45
USB host
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz)
1 x Tonerkassette (Cyan)
1 x Tonerkassette (Magenta)
1 x Tonerkassette (Gelb)
Kennzeichnung  FIPS 140-2
Preistyp  Sold
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  800 Watt
Energierverbrauch Standby  85 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.7 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, HP-UX 11i v3, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11, Oracle Solaris 11.3, Apple MacOS X 10.12, IBM AIX 7.2, Red Hat Fedora Core 24, SUSE Linux 13.2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 85%
Schallemission (Standby)  33.5 dBA
Schallemission (Betrieb)  57.4 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.74 cm
Tiefe  46.55 cm
Höhe  44.34 cm
Gewicht  29.4 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  58 cm
Tiefe (Versand)  63.4 cm
Höhe (Versand)  60.7 cm
Gewicht (Versand)  35 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
33,7 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Eingebaute Geräte:
Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays:
(5")
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe):
1200 x 2400 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
PostScript Unterstützung:
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
8 Sek.
Druckersprache:
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP GL, PDF, XPS, TIFF, JPEG
Enthaltene Schriftarten:
136 x PostScript , 83 x PCL
Medienhandhabung:
Bypass-Fach für 150 Blätter, 550-Blatt-Zuführung
Prozessor:
1.05 GHz
RAM Installiert (Max.):
2 GB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 220 g/m²
Mediengewicht (Pfund):
16 lbs (Verklebung) - 43 lbs (Hülle)
Gesamte Medienkapazität:
700 Blätter
Max. Medienkapazität:
3250 Blätter
Ausgabefachkapazität:
500 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
15000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 3, HTTP, HTTPS
Verbindungen:
USB 3.0 , Gigabit-LAN - RJ-45 , USB host
Kennzeichnung:
FIPS 140-2
Preistyp:
Sold
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
800 Watt
Energierverbrauch Standby:
85 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.7 Watt
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 85%
Schallemission (Standby):
33.5 dBA
Schallemission (Betrieb):
57.4 dBA
Breite:
42.74 cm
Tiefe:
46.55 cm
Höhe:
44.34 cm
Breite (Versand):
58 cm
Tiefe (Versand):
63.4 cm
Höhe (Versand):
60.7 cm
Gewicht (Versand):
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, xerox laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, xerox laserdrucker, xerox, c600vdn, 1200, 2400, versalink, farbe, seiten/min., seitenmin, seiten, duplex, drucker, c600v_dn, c600v/dn, a4/legal, einfarbig)/, kapazität:, blätter, gigabit, usbhost, sold, a4legal, einfarbig, kapazitt, bltter, c600v, legal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 777,85*
€ 823,25*
€ 3,95*
ab € 790,75*
€ 836,46*
3 Tage
3
€ 2,50*
ab € 813,67*
€ 859,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 916,56*
€ 970,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,19*
€ 1.154,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,38*
€ 1.151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,01*
€ 1.117,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,56*
€ 1.090,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.