Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-WN781N Wireless Lite N - Netzwerkkarte - PCI Express x1 - 802,11b, 802,11g, 802,11n (TL-WN781N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless Lite Netzwerk PCI-e Adapter Bild 1
TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless Lite Netzwerk PCI-e Adapter Bild 1
TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless Lite Netzwerk PCI-e Adapter Bild 2
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     2753I-370638
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN781ND
EAN/GTIN:
     6935364050511
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte

Übersicht

Kurzinfo  TP-Link TL-WN781N Wireless Lite N - Netzwerkkarte - PCI Express x1 - 802.11b, 802.11g, 802.11n
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  TP-LINK Technologies
Hersteller Art. Nr.  TL-WN781N
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TP-Link TL-WN781N Wireless Lite N - Netzwerkkarte
Gerätetyp  Netzwerkkarte
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 12.1 cm x 7.9 cm
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate  150 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll  CSMA/CA
Frequenzband  2.4 GHz
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n
Systemanforderungen  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkkarte
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x1
Breite  2.2 cm
Tiefe  12.1 cm
Höhe  7.9 cm
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Drahtlos
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spread-Spectrum-Methode  DSSS
Datenübertragungsrate  150 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll  CSMA/CA
Leitungskodierformat  CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Frequenzband  2.4 GHz
Leistungsmerkmale  MIMO-Technologie, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Ad-Hoc Mode, Roaming-Funktion, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n
  
Antenne  
Antenne  Extern abnehmbar
Antennenzahl  1
Richtwirkung  Ungerichtet
Gain Level  2 dBi
  
Erweiterung / Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express x1
  
Verschiedenes  
Encryption Algorithm  AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen  FCC, RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Netzwerkkarte
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express x1
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
12.1 cm
Höhe:
7.9 cm
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Data Link Protocol:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spread-Spectrum-Methode:
DSSS
Datenübertragungsrate:
150 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll:
CSMA/CA
Leitungskodierformat:
CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Frequenzband:
2.4 GHz
Antenne:
Extern abnehmbar
Antennenzahl:
1
Richtwirkung:
Ungerichtet
Gain Level:
2 dBi
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express x1
Produktzertifizierungen:
FCC, RoHS
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90%
Weitere Suchbegriffe: tplink, link, tlwn781nd, wn781nd, pcie, netzwerkadapter, tlwn781n, wn781n, 802.11b/g/n, 80211bgn, wireless, adapter, express, wlan, 150mbps, mbits, 1t1r, mbit/s, mbit, 150mbit, liten, einem, 0845973050511, lite, wrls, atheros
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 7,35*
€ 9,91*
€ 6,78*
ab € 7,36*
€ 9,92*
€ 4,99*
ab € 7,41*
€ 9,98*
€ 5,95*
ab € 7,45*
€ 10,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,30*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-WN821N
ab € 5,85*
Ähnlich
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.