Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3665804 Herst.-Nr.: 097S04914 EAN/GTIN: 0095205844931 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox Productivity Kit - Festplatte - 320 GB - intern - für VersaLink C400, C405 | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 097S04914 | Modell | Productivity Kit | EAN/UPC | 0095205844931 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox Productivity Kit - Festplatte - 320 GB | Typ | Festplatte - intern | Kapazität | 320 GB | Entwickelt für | VersaLink C400/DNM, C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405/DNM, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - intern | Kapazität | 320 GB | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Xerox VersaLink C400/DNM, C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405/DNM, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Festplatte - intern | Kapazität: | 320 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, drucker festplatte, xerox, productivity, 097s04914, 04914, versalink, festplatte, intern, c400, c405, 320gb, c400/c405, c400c405, produktivitäts, produktivitts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,64* | € 342,23* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 299,95* | € 346,54* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,00* | € 353,25* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,52* | € 424,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|