Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 29 - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 36000 Seiten - für imageRUNNER ADVANCE C5030, ADVANCE C5030i, ADVANCE C5035, ADVANCE C5035i (2790B002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-364587
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2790B002
EAN/GTIN:
     4960999644042
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Canon C-EXV 29 - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 36000 Seiten - für imageRUNNER ADVANCE C5030, ADVANCE C5030i, ADVANCE C5035, ADVANCE C5035i
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2790B002
Modell  C-EXV 29
EAN/UPC  4960999644042

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon C-EXV 29 - Tonerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 36000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  imageRUNNER ADVANCE C5030, ADVANCE C5030i, ADVANCE C5035, ADVANCE C5035i

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 36000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon imageRUNNER ADVANCE C5030, ADVANCE C5030i, ADVANCE C5035, ADVANCE C5035i

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 36000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER Advance C 5030; imageRUNNER Advance C 5030 i; imageRUNNER Advance C 5035; imageRUNNER Advance C 5035 i; imageRUNNER Advance C 5235; imageRUNNER Advance C 5235 A; imageRUNNER Advance C 5235 i; imageRUNNER Advance C 5235 Series; imageRUNNER Advance C 5240; imageRUNNER Advance C 5240 A; imageRUNNER Advance C 5240 i; imageRUNNER Advance C 5240 Series; IR Advance C 5030; IR Advance C 5030 i; IR Advance C 5035; IR Advance C 5035 i; IR Advance C 5235; IR Advance C 5235 A; IR Advance C 5235 i; IR Advance C 5235 Series; IR Advance C 5240; IR Advance C 5240 A; IR Advance C 5240 i; IR Advance C 5240 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, canon lasertoner, lasertoner, 5035, canon, 5030, c5035i, 2790, schwarz, 2790b002, cexv, advance, original, tonerpatrone, c5035, imagerunner, 5235, 5240, c5030, c5030i, eq80, c5235i, c5240i, toner, black, cexv29, 36.000, seiten, 36000
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,15*
ab € 45,81*
€ 59,71*
€ 4,50*
ab € 46,08*
€ 59,90*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 46,34*
€ 59,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,96*
€ 62,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,39*
€ 69,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2778B003AA
ab € 191,97*
Ähnlich
Canon
2779B003
ab € 192,34*
Ähnlich
Canon
2794B002
ab € 68,79*
Ähnlich
Canon
2802B002
ab € 72,55*
Ähnlich
Canon
2798B002
ab € 68,16*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,35*
Ähnlich
Ampertec
ab € 32,07*
Ähnlich
Ampertec
ab € 51,47*
Ähnlich
Ampertec
ab € 50,46*
Ähnlich
Ampertec
ab € 55,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.