Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro with Touch Bar - Core i5 3.1 GHz - OS X 10.12 Sierra - 8 GB RAM - 1 TB Flashspeicher - 33.8 cm (13.3") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Iris Plus Graphics 650 - Wi-Fi...


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3642844
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPXX2D/A_Z0UP_594_CTO
EAN/GTIN:
     8592978079185
Suchbegriffe:
Laptop
Mac Notebook
MacBook
Mobile Workstation

Übersicht

Kurzinfo  Apple MacBook Pro with Touch Bar - Core i5 3.1 GHz - OS X 10.12 Sierra - 8 GB RAM - 1 TB Flashspeicher - 33.8 cm (13.3") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Iris Plus Graphics 650 - Wi-Fi, Bluetooth - Silber - CTO
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MPXX2D/A_Z0UP_594_CTO
EAN/UPC  8592978079185

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple MacBook Pro with Touch Bar - 33.8 cm (13.3") - Core i5 - 8 GB RAM - 1 TB Flashspeicher
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  OS X 10.12 Sierra
Prozessor  Intel Core i5 (7. Gen.) 3.1 GHz (3.5 GHz)
Speicher  8 GB LPDDR3 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität  1 TB - Flashspeicher
Optisches Laufwerk  Kein optisches Laufwerk
Display  33.8 cm (13.3") LED-Hintergrundbeleuchtung 2560 x 1600 / WQXGA
Grafik  Intel Iris Plus Graphics 650
Eingabegerät  Force-Touch-Trackpad, Touch Bar
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Batterie  Bis zu 10 Stunden
Farbe  Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.41 cm x 21.24 cm x 1.49 cm
Gewicht  1.37 kg
Preistyp  CTO
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Apple OS X 10.12 Sierra
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (7. Gen.) 3.1 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit  3.5 GHz
Anz. der Kerne  Dual-Core
64-Bit-Computing  Ja
Funktionen  Intel Turbo Boost Technology 2.0
  
Speicher  
RAM  8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie  LPDDR3 SDRAM
Geschwindigkeit  2133 MHz
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  1 TB Flashspeicher
  
Display  
Typ  33.8 cm (13.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung  LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  2560 x 1600 (WQXGA)
Breitbild  Ja
Besonderheiten  Große Farbskala
  
Audio undamp; Video  
Grafikprozessor  Intel Iris Plus Graphics 650
Kamera  Ja - 720p
Kameramerkmale  FaceTime-HD-Kamera
Ton  Stereolautsprecher, drei Mikrofone
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Force-Touch-Trackpad, Touch Bar
Hintergrundlicht  Ja
Leistungsmerkmale  Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Kapazität  49.2 Wh
Betriebszeit  Bis zu 10 Stunden
Akkubetriebszeit  Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunden
Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunden
Standby-Zeit: bis zu 30 Tage
  
AC-Adapter  
Eingang  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang  61 Watt
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  4 x USB-C/Thunderbolt 3
Kopfhörerausgang
  
Software  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple Mac OS X Chess, Apple iMovie, Apple DVD Player, Apple Safari, Apple GarageBand, Apple Dashboard, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple Mac App Store, Apple FaceTime, Apple Automator, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple Preview, Apple Calculator, Apple Dictionary, Apple Image Capture, Apple Stickies, Apple TextEdit, Apple System Preferences, Karten, Erinnerungen, Kontakte, Notizen, Kalender, Apple AirDrop, Siri, Notification Center, Messages, Dictation, iCloud, Game Center, Apple AirPlay, Apple Font Book, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers
  
Verschiedenes  
Farbe  Silber
Gehäusematerial  Aluminium
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter
Enthaltene Kabel  USB-C Ladekabel
Preistyp  CTO
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.41 cm x 21.24 cm x 1.49 cm
Gewicht  1.37 kg
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Apple OS X 10.12 Sierra
CPU:
Intel Core i5 (7. Gen.) 3.1 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit:
3.5 GHz
Anz. der Kerne:
Dual-Core
64-Bit-Computing:
Ja
Funktionen:
Intel Turbo Boost Technology 2.0
RAM:
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie:
LPDDR3 SDRAM
Geschwindigkeit:
2133 MHz
Hauptspeicher:
1 TB Flashspeicher
Typ:
33.8 cm (13.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
2560 x 1600 (WQXGA)
Breitbild:
Ja
Besonderheiten:
Große Farbskala
Grafikprozessor:
Intel Iris Plus Graphics 650
Kamera:
Ja - 720p
Kameramerkmale:
FaceTime-HD-Kamera
Ton:
Stereolautsprecher, drei Mikrofone
Hintergrundlicht:
Ja
Drahtlos:
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Kapazität:
49.2 Wh
Betriebszeit:
Bis zu 10 Stunden
Eingang:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang:
61 Watt
Schnittstellen:
4 x USB-C/Thunderbolt 3 , Kopfhörerausgang
Farbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter
Enthaltene Kabel:
USB-C Ladekabel
Preistyp:
CTO
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Notebook, macbook pro 13,3", laptop, apple laptop, apple, mpxx2daz0up594cto, ssd/, mpxx2d/a_z0up_594_cto, 2560, 1600, mpxx2d, a_z0up_594_cto, cto/mbp, 13"/mpxx2/1tb, z0up00099, macbook, with, touch, core, macos, 10.12, sierra, flashspeicher, 33.8, 13.3", wqxga, iris, plus, graphics, wifi
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 2.366,20*
Lager 2753
pro Packung
Frei Haus
€ 3.169,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.169,03*
€ 3.771,15
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dicota
D30846
ab € 47,24*
Zubehör
Dicota
D30849
ab € 47,90*
Zubehör
Dicota
D30826
ab € 41,90*
Zubehör
NewStar
NSLS050
ab € 43,68*
Zubehör
NewStar
NOTEBOOK-D100
ab € 57,66*
Zubehör
NewStar
NSLC200
ab € 9,26*
Zubehör
Apple
MPXW2D/A_Z0UN_808_CTO
ab € 2.569,16*
Zubehör
Apple
MPXW2D/A_Z0UN_809_CTO
ab € 2.569,16*
Zubehör
Apple
MPXW2D/A_Z0UN_810_CTO
ab € 2.564,49*
Zubehör
Apple
MPXW2D/A_Z0UN_811_CTO
ab € 2.568,73*
Zubehör
Apple
MPXX2D/A_Z0UP_590_CTO
ab € 1.940,37*
Zubehör
Apple
MPXX2D/A_Z0UP_588_CTO
ab € 1.839,74*
Zubehör
Apple
MPXX2D/A_Z0UP_591_CTO
ab € 2.045,07*
Zubehör
Apple
MPXX2D/A_Z0UP_589_CTO
ab € 2.040,14*
Zubehör
Apple
MB829Z/A
ab € 64,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG