Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 13 - 13,3" Notebook - Core i7 Mobile 4 GHz 33,8 cm (MPXT2D/A-055866)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3627948
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPXT2D/A-055866
EAN/GTIN:
     4005922418519
Suchbegriffe:
Laptop
Mac
Mac Notebook
MacBook

Übersicht

Kurzinfo  Apple MacBook Pro mit Retina display - Core i7 2.5 GHz - OS X 10.12 Sierra - 16 GB RAM - 256 GB Flashspeicher - 33.8 cm (13.3") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Iris Plus Graphics 640 - Wi-Fi, Bluetooth - Space-grau - kbd: britisch - CTO
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MPXT2D/A-055866
EAN/UPC  4005922418519

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple MacBook Pro mit Retina display - 33.8 cm (13.3") 33.8 cm (13.3") - Core i7 - 16 GB RAM - 256 GB Flashspeicher - britisch
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  OS X 10.12 Sierra
Prozessor  Intel Core i7 (7. Gen.) 2.5 GHz (4 GHz) / 4 MB Cache
Speicher  16 GB LPDDR3
Speicherkapazität  256 GB - Flashspeicher
Optisches Laufwerk  Kein optisches Laufwerk
Display  33.8 cm (13.3") 33.8 cm (13.3") LED-Hintergrundbeleuchtung 2560 x 1600 / WQXGA
Grafik  Intel Iris Plus Graphics 640
Eingabegerät  Force-Touch-Trackpad - hintergrundbeleuchtet
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Batterie  Bis zu 10 Stunden
Farbe  Space-grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.41 cm x 21.24 cm x 1.49 cm
Gewicht  1.37 kg
Preistyp  CTO
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Apple OS X 10.12 Sierra
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (7. Gen.) 2.5 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit  4 GHz
Anz. der Kerne  Dual-Core
Cache  L3 - 4 MB
64-Bit-Computing  Ja
Funktionen  Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0
  
Speicher  
RAM  16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie  LPDDR3 SDRAM
Geschwindigkeit  2133 MHz
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  256 GB Flashspeicher
  
Display  
Typ  33.8 cm (13.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung  LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  2560 x 1600 (WQXGA)
Breitbild  Ja
Besonderheiten  Große Farbskala
  
Audio undamp; Video  
Grafikprozessor  Intel Iris Plus Graphics 640
Kamera  Ja - 720p
Ton  Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Force-Touch-Trackpad
Hintergrundlicht  Ja
Tastaturlayout  Britisch
Leistungsmerkmale  Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, 12 Funktionstasten
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Kapazität  54.5 Wh
Betriebszeit  Bis zu 10 Stunden
Akkubetriebszeit  Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunden
Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunden
Standby-Zeit: bis zu 30 Tage
  
AC-Adapter  
Eingang  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang  61 Watt
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  2 x USB-C/Thunderbolt 3
Kopfhörerausgang
  
Software  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple Mac OS X Chess, Apple iMovie, Apple DVD Player, Apple Safari, Apple GarageBand, Apple Dashboard, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple Mac App Store, Apple FaceTime, Apple Automator, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple Preview, Apple Calculator, Apple Dictionary, Apple Image Capture, Apple Stickies, Apple TextEdit, Apple System Preferences, Karten, Erinnerungen, Kontakte, Notizen, Kalender, Apple AirDrop, Siri, Notification Center, Messages, Dictation, iCloud, Game Center, Apple AirPlay, Apple Font Book, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers
  
Verschiedenes  
Farbe  Space-grau
Gehäusematerial  Aluminium
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter
Enthaltene Kabel  USB-C Ladekabel
Preistyp  CTO
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.41 cm x 21.24 cm x 1.49 cm
Gewicht  1.37 kg
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Apple OS X 10.12 Sierra
CPU:
Intel Core i7 (7. Gen.) 2.5 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit:
4 GHz
Anz. der Kerne:
Dual-Core
Cache:
L3 - 4 MB
64-Bit-Computing:
Ja
RAM:
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie:
LPDDR3 SDRAM
Geschwindigkeit:
2133 MHz
Hauptspeicher:
256 GB Flashspeicher
Typ:
33.8 cm (13.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
2560 x 1600 (WQXGA)
Breitbild:
Ja
Besonderheiten:
Große Farbskala
Grafikprozessor:
Intel Iris Plus Graphics 640
Kamera:
Ja - 720p
Ton:
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Hintergrundlicht:
Ja
Tastaturlayout:
Britisch
Drahtlos:
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Kapazität:
54.5 Wh
Betriebszeit:
Bis zu 10 Stunden
Eingang:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang:
61 Watt
Schnittstellen:
2 x USB-C/Thunderbolt 3 , Kopfhörerausgang
Farbe:
Space-grau
Gehäusematerial:
Aluminium
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter
Enthaltene Kabel:
USB-C Ladekabel
Preistyp:
CTO
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Mobile Workstation, Notebook, macbook pro 2,5 ghz 13", mac, apple laptop, apple, intel, macbook, iris, plus, britisch, 055866, mpxt2da055866, z0uk, grau, 16gb, ddr3/2133, 256gb, mpxt2d/a055866, 2560, 1600, 2133, 3378cm, 133zoll, 25ghz, ddr32133, 78cm, 3zoll, 5ghz, ddr3, mpxt2d
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 2.020,62*
Lager 2753
pro Packung
Frei Haus
€ 2.792,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.792,23*
€ 3.322,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (€ 2.792,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
NSLS050
ab € 46,89*
Zubehör
NewStar
NOTEBOOK-D100
ab € 62,21*
Zubehör
NewStar
NSLC200
ab € 9,43*
Zubehör
Apple
MPXT2D/A-055859
ab € 1.493,35*
Zubehör
Apple
MPXT2D/A-055857
ab € 2.351,04*
Zubehör
Apple
MPXT2D/A-055855
ab € 1.934,10*
Zubehör
Apple
MPXT2D/A-055853
ab € 1.732,10*
Zubehör
Apple
MPXT2D/A-055851
ab € 2.129,24*
Zubehör
Apple
MPXT2D/A-055858
ab € 2.637,23*
Zubehör
Apple
MPXT2D/A-055856
ab € 2.224,95*
Zubehör
Apple
MPXT2D/A-055854
ab € 2.008,99*
Zubehör
Apple
MPXT2D/A-055852
ab € 2.427,06*
Zubehör
Apple
MPXT2D/A-055850
ab € 2.019,43*
Zubehör
Apple
MJ1L2ZM/A
ab € 59,38*
Zubehör
Apple
MLL82ZM/A
ab € 19,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.