Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Telefonkabel - TAE-N (M) zu RJ-12 (M) - 15 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3603132
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18815A
EAN/GTIN:
     4043718265541
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 15m
tae kabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Telefonkabel - TAE-N (M) zu RJ-12 (M) - 15 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18815A
Modell  
EAN/UPC  4043718265541

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Telefonkabel - 15 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Länge  15 m
Anschluss  TAE-N - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Länge  15 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-N - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Länge:
15 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-N - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-12 - männlich
Weitere Suchbegriffe: inline, 18815a, 18815, taen, telefonkabel, schwarz, inline®, anschlußkabel, 6pol., voll, belegt, rj12, anschlukabel, 6pol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,11*
€ 6,90*
ab € 12,25*
€ 13,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,13*
€ 15,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.